コネクタ・コネクタ付ケーブル :「sa3-4m」の検索結果
SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
仕様●定格:30V-3A●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●主絶縁材:ハイインパクトスチロール●本体色:黒●適合商品:TJ-563、TJ-4、SA-2000-563●タイプ:プラグ●プラグ/ジャック:黒●実装タイプ:ストレート型
アズワン品番67-0479-14
1個
¥529
税込¥582
3日以内出荷
SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
仕様●定格:30V-3A●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●主絶縁材:ハイインパクトスチロール●本体色:赤●適合商品:TJ-563、TJ-4、SA-2000-563●タイプ:プラグ●プラグ/ジャック:赤●実装タイプ:ストレート型
アズワン品番67-0479-15
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。