1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様製品群:Circon R2.5 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント プラグ コンタクト数:9 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:銅合金 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:シルバー SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) ボディメッキ:ニッケル 最大ケーブル径:10mm 最小ケーブル径:6mm 色:ニッケル コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 抵抗:3mΩ コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 定格電流:7.5A 可燃性評価:UL94V-0 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP65 絶縁抵抗:10MΩ 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC ネジサイズ:PG9 定格電圧 VAC:380V 耐電圧:1.5kV 動作電圧:24V アズワン品番65-1423-54
1個
5,398 税込5,938
欠品中

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります