コネクタ・コネクタ付ケーブル :「メスメス」の検索結果
関連キーワード
関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.8mm●適合電線サイズ:26→ 22 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:13.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3388
アズワン品番65-7660-36
1袋(100個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Hanダミーモジュール。Hanダミーモジュールは、使われていないHanポートをふさぐために使用し、すべてのヒンジ式フレーム、Han-ModularR Compact、Han-ModularR Twin、Han-ModularR Docking Frames、Han-EcoR及びHan-YellockRでの使用に適しています。フレームで使われないスペースをふさぐために挿入
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コネクタモジュール●シリーズ:Han-Modular●オス/メス:メス●範囲:Hanダミー●コード番号:282-9049
アズワン品番65-7770-46
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
シングルワイヤシール、シリコン、4 コンタクト用
仕様●オス/メス:メス, オス●極数:4●範囲:Han●シリーズ:Han 1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●コード番号:188-1503
アズワン品番65-7583-91
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
。シングルワイヤシール、シリコン、4 コンタクト用
仕様●オス/メス:メス, オス●極数:4●範囲:Han●シリーズ:Han 1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●コード番号:188-1502
アズワン品番65-7587-63
1個
¥669
税込¥736
7日以内出荷
これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、誤接続を防止するため、極性化してください。UL、CSA、SEV。7極インサート ; 114-8002 114-8002、; 114-8018 114-8018、及び ; 700-8089 700-8089 を取り付けられるのは、プラスチック製のフード及びハウジングのみです。Han DRインサート。高密度 電極: 7-64 端子は別売
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han D●オス/メス:メス●定格電圧:250 V●行数:3●接続方向:ストレート●コード番号:114-8080
アズワン品番65-7586-38
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
Han 4AクイックロックHARAXインサート。クイックロックHARAX終端のオス / メスHarting-Han 4Aクイックロックインサートは、ワイヤサイズ20-14 AWGに適しています。
仕様●タイプ:クイックロックインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han A●オス/メス:メス●定格電圧:600 V●結線方法:クイックロック●行数:2●シリーズ番号:92000●コード番号:841-2054
アズワン品番65-7776-44
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
IEC62 076-3-106 Variant 4。Hartingプッシュプル電源2/0圧着コンタクト。Hartingプッシュプル電源2/0コネクタ圧着コンタクトは、Hartingプッシュプル電源2/0コネクタ及びその他の製品に適合します。
仕様●シリーズ:Han Push Pull●種類:端子●併用可能製品:プッシュプル電源コネクタ●範囲:Hanプッシュプル●定格電圧:48 V●定格電流:12A●オス/メス:メス●コード番号:190-3393
アズワン品番65-7715-39
1袋(100個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
長さ(mm)14.1
タイプピン
端子の種類圧着
定格電流(A)6.5
材質(コンタクト)/処理真鍮/PdNi
オス・メスメス
最大接触抵抗(mΩ)≦10
最小ワイヤーサイズ(AWG)28
最大ワイヤーサイズ(AWG)24
インサート、圧着終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 6.5 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 12、導体断面積: 0.09 → 0.52 mm 2、スナップイン式ラッチ
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:6.5A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:メス●ポール形式:12P●範囲:Han●定格電圧:50 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1476
アズワン品番65-7748-42
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
インサート、圧着終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 5、導体断面積: 0.14 → 2.5 mm 2、スナップイン式ラッチ
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:メス●ポール形式:5P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1474
アズワン品番65-7777-90
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
インサート、圧着終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 16 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.14 → 4mm 2、シングルロックレバー
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:メス●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1481
アズワン品番65-7775-81
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
インサート、圧着終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 16 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.14 → 4mm 2、スナップイン式ラッチ
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:メス●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1472
アズワン品番65-7587-36
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
長さ(mm)14.1
端子の種類圧着
定格電流(A)6.5
材質(コンタクト)/処理真鍮/PdNi
オス・メスメス
最大接触抵抗(mΩ)≦10
最大ワイヤーサイズ(mm2)0.56
最小ワイヤーサイズ(AWG)24
最大ワイヤーサイズ(AWG)20
電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●定格電圧:250 V●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:0.14mm2●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:190-3370
アズワン品番65-7772-76
1袋(100個)
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.8mm●適合電線サイズ:28→ 24 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:13.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3389
アズワン品番65-7748-45
1袋(100個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.8mm●適合電線サイズ:22→ 18 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:13.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3384
アズワン品番65-7660-30
1袋(100個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.8mm●適合電線サイズ:24→ 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:13.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3387
アズワン品番65-7551-93
1袋(100個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスケーブルサイズ = 24 → 20 AWG長さ = 30.8mm
1リール(500個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
MIL-C-24308、DIN41652、CECC75301-802。HartingワイヤラップD-Subプラグ / ソケットコネクタ。ワイヤラップポスト、ターンドオスコンタクト(D-Subプラグコネクタ)、及びターンドメスコンタクト(D-Subソケットコネクタ)を備えたD-Subプラグ / ソケットコネクタです。 こ
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.74mm●結線方法:ワイヤラップ●定格電流:7.5A●ハウジング材質:メタル●定格電圧:1.0 kV●長さ:31.2mm●幅:12.5mm●深さ:18.0mm●シリーズ:0967●動作温度 Max:+150℃●コード番号:160-1569
アズワン品番65-7773-06
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、Ha
仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han CD、Han Com、Han D、Han DD、Han DDD、Han Q●定格電圧:250 V●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:1.5mm2●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:190-3355
アズワン品番65-7727-32
1袋(100個)
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
。電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han CD、Han Com、Han D、Han DD、Han DDD、Han Q●定格電圧:250 V●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:190-3353
アズワン品番65-7659-90
1袋(100個)
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han CD、Han Com、Han D、Han DD、Han DDD、Han Q●定格電圧:250 V●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:190-3364
アズワン品番65-7660-32
1袋(100個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
仕様●シリーズ:Han E●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han Com、Han E、Han EE、Han EEE、Hanモジュラ70Aハイブリッド●定格電圧:500 V●定格電流:16A●適合電線サイズmm2 Min:2.5mm2●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:190-3367
アズワン品番65-7770-80
1袋(100個)
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
仕様コンタクト数:6 (電源 / 同軸)、7 (信号) 、 オス・メス:メス 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 ミックスコンタクトレイアウト:13W6 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 コンタクトめっき:金 、 コンタクト材質:銅合金 、 幅:12.5mm 、 深さ:14.5mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 DIN 41 652 T1. ミックスシェル、取り付け済みの信号はんだカップコンタクトが付属. 性能レベル3 はんだカップ端子 シェル、めっきスチール フランジ、スルーホール3.1 mm
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様コンタクト数:20 (信号)、3 (電源 / 同軸)●オス・メス:メス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●取り付けタイプ:パネルマウント●ハウジング材質:鋼●定格電流:5A●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅合金●幅:12.5mm●深さ:12.6mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●DIN 41 652 T1. ミックスシェル、取り付け済みの信号はんだカップコンタクトが付属. 性能レベル3 はんだカップ端子 シェル、めっきスチール フランジ、スルーホール3.1 mm
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
オス・メスメス
ボディ向きストレート
ピッチ(mm)2.77
定格電流(A)2
1
2
次へ
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。