コネクタ・コネクタ付ケーブル :「レセプタクル用キャップ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)CE01シリーズレセプタクル用ゴムキャップ
エコ商品
レセプタクル用ゴムキャップ
用途CE01-1A,2A嵌合面保護に使用します 材質合成ゴム/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)JMシリーズレセプタクルキャップ
エコ商品
・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。
用途工作機、ロボット、FA機器など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)WEBシリーズレセプタクルキャップ
エコ商品
嵌合面保護に使用する金属キャップ
用途WEBシリーズレセプタクルやケーブルレセプタクル、ウォールレセプタクルの嵌合面保護に使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)CE01シリーズレセプタクル用金属キャップ
エコ商品
レセプタクル用金属キャップ
用途CE01-1A,2A嵌合面保護に使用します 材質アルミ合金 / 三価クロメート処理(黒色) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)CE01プラグ用ゴムキャップ
エコ商品
レセプタクル用ゴムキャップ
用途CE01-6A嵌合面保護に使用します 材質合成ゴム/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)57シリーズ ダストキャップ
材質ポリエチレン(PE) タイプレセプタクル用
1個
299 税込329
7日以内出荷

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)57シリーズ
高さ(mm)17.2 厚さ(mm)8.8 仕様レセプタクル用キャップ 材質ポリエチレン 形状ストレート 種類角型 定格電圧(V)AC500 定格電流(A)5 結合方式ねじ コンタクト形状オス 結線方法はんだ
1個
269 税込296
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります