絞り込み
ブランド
- TERADA(寺田電機製作所)
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(3,563)
- BULGIN(266)
- HIROSE(ヒロセ電機)(659)
- HUBER & SUHNER(187)
- JST(日本圧着端子製造)(284)
- LEMO(172)
- RADIALL(155)
- RS PRO(1,870)
- SAMTEC(357)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,550)
- WURTH ELEKTRONIK(232)
- ダイヤトレンド(206)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(388)
- ハーティング(424)
- フエニックス・コンタクト(1,241)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(196)
- マル信無線電機(143)
- 七星科学研究所(337)
- 日本モレックス(molex)(1,836)
- ブランドをもっと見る

UNシリーズレセプタクル(赤
TERADA(寺田電機製作所)¥7,398税込¥8,1381個61日以内出荷ワンプッシュで接続可能、施工時間を大幅に短縮できます。コネクタ接続により、施工の短縮と安全性を向上できます。誤配線防止機能により、施工ミスによる感電・短絡事故の防止が図れ、色識別により、目視での結線確認ができます。プラグに適合する電線サイズは14sq・22sq・38sqの3種類になります。仕様UNコネクタ レセプタクル(赤)
UNシリーズレセプタクル(青
TERADA(寺田電機製作所)¥7,398税込¥8,1381個61日以内出荷ワンプッシュで接続可能、施工時間を大幅に短縮できます。コネクタ接続により、施工の短縮と安全性を向上できます。誤配線防止機能により、施工ミスによる感電・短絡事故の防止が図れ、色識別により、目視での結線確認ができます。プラグに適合する電線サイズは14sq・22sq・38sqの3種類になります。仕様UNコネクタ レセプタクル(青)
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら