同軸変換アダプタ NC J ⇔BNC75 Pスタック電子73日以内出荷
N75ΩとBNC75Ωの変換アダプタになります。NC(メス)-BNC75(メス)
仕様●耐電圧:1500V AC(1分間)●絶縁抵抗:2000MΩ以上(1000V DC)●接触抵抗:3mΩ以下(1A 最大)●外部シェル(材質/表面処理):黄銅/Niメッキ●中心コンタクト(材質/表面処理):ベリリウム銅/Agメッキ(N側) 黄銅/Agメッキ(BNC側)●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。アズワン品番67-9299-22
同軸変換アダプタ NC P ⇔F Pスタック電子73日以内出荷
N75ΩとFの変換アダプタになります。NC(オス)-F(メス)
仕様●耐電圧:1500V AC(1分間)●絶縁抵抗:2000MΩ以上(1000V DC)●接触抵抗:3mΩ以下(1A 最大)●外部シェル(材質/表面処理):黄銅/Niメッキ●中心コンタクト(材質/表面処理):黄銅/Agメッキ(N側) リン青銅/Agメッキ(F側)●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。アズワン品番67-9299-24
光/無線信号変換モジュールROFLink ROFシリーズスタック電子92日以内出荷
公共放送、携帯電話、無線LAN、業務用無線等の無線信号をそのまま光伝送できる。、同軸ケーブル伝送に比較して伝送損失が大幅に少ない「ファイバロス:約0.5db/km」、※光ファイバには伝送損失の周波数偏差はありませんがLED変調回路やPDAMPの周波数」偏差が影響します。、同軸ケーブルを接続する感覚で手軽にUHF帯、SHF帯の遠距離伝送路を構築できる。、無線伝送のように電波法の適用を受けない。、光ファイバは絶縁体なのでEMC(誘導雷、強磁界、雑音、静電気等)に優れている。、公共放送、携帯電話等の不感地帯対策システムの長距離伝送路(1:1の伝送)、無線LAN、WiMAXシステムのエリア確保及びエリア拡大のビル内中短距離伝送路(1:Nの伝送)、アイソレーションを必要とする計測機器関連の信号伝送路「光アイソレーションAMP等」
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
ページ: 1/ 3
丸形コネクタ多治見無線電機税込¥1,978¥1,798