コネクタ・コネクタ付ケーブル :「ネクタイ 赤」の検索結果
ローコストが魅力のRCAプラグです。
用途音響や信号用途
材質ハンドル、スプリング部:プラスチック
適合ケーブル4Φまで
材質(コネクタ)ニッケルメッキ
絶縁タイプの高級感のある金メッキRCAパネルジャック。パネル取付け穴Φ9.5mm。
用途音響や信号用途
ケーブルブッシュ付のRCAピンプラグ。プラグ部とケーブルブッシュ部は金メッキ仕上げ。
用途音響や信号用途
材質(本体)金属製(つや消しシルバー)
材質(スリーブ)スプリングタイプ/金メッキ
端子金メッキ
適合ケーブル(Φmm)最大:6
ハンダ付け不要の便利なソルダーレスバナナプラグ。金メッキ仕上げでオーディオ用に適しています。ケーブルをネジで固定するソルダーレス
仕様●4Φバナナプラグ●ハウジングカラー:赤●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-8297-20
1セット(2個)
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
ローコストが魅力の金メッキ仕様のRCAプラグです。コネクタ部、ハンドル、スプリング部はすべて金メッキ仕様。見分けやすいカラーリング付。
用途音響や信号用途
ローコストが魅力のRCAジャックです。
用途音響や信号用途
材質ハンドル、スプリング部:プラスチック
適合ケーブル4Φまで
材質(コネクタ)ニッケルメッキ
。アウターが前から抜けるタイプなので、プラグにケーブルを結線したまま取り付け/取り外しが可能です。スピーカーの配線などにお勧めです。
仕様●仕様:プラグ部金メッキ●カラー:シルバー (ロゴ赤色)●プラグ呼び径:Φ4●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-8297-24
1セット(3個)
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
オール金属製、金メッキ仕上げのオーディオ用BFAバナナプラグ。BFAタイプは、通常のバナナプラグに比べて接触面積が大きいのが特徴です。
仕様●仕様:プラグ部金メッキ●アウター色:サテンシルバー、赤ライン●ケーブル接続:ネジ留め式●適合ケーブルサイズ:4~5mm●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-8297-22
1セット(2個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
先端に4Φバナナジャック付。真鍮削り出しの金メッキパネル取付用スピーカーターミナル。ラグ端子も付いています。
仕様●4Φバナナジャック付●パネル取付径:約Φ6.5mm●取付板厚:約1mm●ラグ端子付●金メッキ仕様●色:赤●最大径:Φ15mm●全長:32.8mm(ラグ端子含む)●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-8297-18
1個
¥669
税込¥736
10日以内出荷
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。