コネクタ・コネクタ付ケーブル :「クシ」の検索結果
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 9D-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート色 = グレーシリーズ = 8630CH
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ブーツ(メスケーブルコネクタ用)この部品は、端キャップを含まない改修で AT06-12 秒のプラグで使用されます。黒色
仕様●種類:バックシェル●シリーズ:AT●オス/メス:メス●シリーズ番号:AT12S●コード番号:224-5694
アズワン品番65-7647-58
1袋(2個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
。Amphenol India ストレートバンドロックアダプタは、コネクタシェルサイズが 8 種類あります。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:8●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8744
アズワン品番65-7655-03
1個
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
Amphenol India バンドロックアダプタは、主にシリーズ III 及び IV コネクタグループと併用します。シェルサイズは 8 種類です。ステンレススチール製です
仕様●併用可能製品:コネクタシリーズ III 、コネクタシリーズ IV●シェルサイズ:8●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ステンレス鋼●シリーズ:BL041●コード番号:226-8603
アズワン品番65-7662-10
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
仕様●種類:バックシェル●シリーズ:AT●オス/メス:メス●シリーズ番号:AT12S●コード番号:224-5692
アズワン品番65-7618-35
1袋(200個)
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
Amphenol India ストレート収縮ブーツアダプタは、コネクタシェルサイズが 8 種類あります。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:8●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8743
アズワン品番65-7609-35
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Amphenol India ストレートバンドロックアダプタは、25 種類のコネクタシェルサイズを備えています。亜鉛コバルト黒仕上げです
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:25●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8760
アズワン品番65-7597-40
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Amphenol India バンドロックアダプタは、主にシリーズ III 及び IV コネクタグループと併用します。シェルサイズは 10 です。ステンレススチール製です
仕様●併用可能製品:コネクタシリーズ III 、コネクタシリーズ IV●シェルサイズ:10●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ステンレス鋼●シリーズ:BL041●コード番号:226-8604
アズワン品番65-7662-24
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
Amphenol India ライトアングルバンドロックアダプタは、コネクタシェルサイズが 10 種類あります。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:13●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8761
アズワン品番65-7655-77
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
Amphenol India ライトアングルバンドロックアダプタは、25 種類のコネクタシェルサイズを備えています。亜鉛コバルト黒仕上げです
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:25●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8766
アズワン品番65-7606-26
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
Amphenol India ライトアングルバンドロックアダプタは、17 種類のコネクタシェルサイズを備えています。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:17●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8763
アズワン品番65-7662-11
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Amphenol India ライトアングルバンドロックアダプタは、25 種類のコネクタシェルサイズを備えています。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:25●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8765
アズワン品番65-7608-66
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Amphenol India バンドロックアダプタは、主にシリーズ III 及び IV コネクタグループと併用します。シェルサイズは 14 です。ステンレススチール製です
仕様●併用可能製品:コネクタシリーズ III 、コネクタシリーズ IV●シェルサイズ:14●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ステンレス鋼●シリーズ:BL041●コード番号:226-8606
アズワン品番65-7609-36
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
Amphenol India ストレートバンドロックアダプタは、25 種類のコネクタシェルサイズを備えています。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:25●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8759
アズワン品番65-7608-63
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Amphenol India ストレートバンドロックアダプタは、13 種類のコネクタシェルサイズを備えています。亜鉛コバルト黒仕上げです
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:13●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8756
アズワン品番65-7615-03
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
Amphenol India ストレート収縮ブーツアダプタは、コネクタシェルサイズが 10 種類あります。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:10●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8738
アズワン品番65-7658-89
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
Amphenol India バンドロックアダプタは、主にシリーズ III 及び IV コネクタグループと併用します。シェルサイズは 16 です。ステンレススチール製です
仕様●併用可能製品:コネクタシリーズ III 、コネクタシリーズ IV●シェルサイズ:16●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ステンレス鋼●シリーズ:BL041●コード番号:226-8607
アズワン品番65-7662-82
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
Amphenol India ライトアングルバンドロックアダプタは、17 種類のコネクタシェルサイズを備えています。亜鉛コバルト黒仕上げです
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:17●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8764
アズワン品番65-7601-50
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Amphenol India ストレートバンドロックアダプタは、22 のコネクタシェルサイズを備えています。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:22●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8754
アズワン品番65-7663-01
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
Amphenol India ライトアングルバンドロックアダプタは、13 種類のコネクタシェルサイズを備えています。亜鉛コバルト黒仕上げです
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:13●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8762
アズワン品番65-7662-08
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Amphenol India ストレートバンドロックアダプタは、17 種類のコネクタシェルサイズを備えています。亜鉛コバルト黒仕上げです
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:17●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8758
アズワン品番65-7607-44
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
Amphenol India ストレート収縮ブーツアダプタは、22 サイズのコネクタカドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:22●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8742
アズワン品番65-7607-80
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Amphenol India バンドロックアダプタは、主にシリーズ III 及び IV コネクタグループと併用します。シェルサイズは 12 です。ステンレススチール製です
仕様●併用可能製品:コネクタシリーズ III 、コネクタシリーズ IV●シェルサイズ:12●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ステンレス鋼●シリーズ:BL041●コード番号:226-8605
アズワン品番65-7607-84
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
Amphenol India ストレートバンドロックアダプタは、コネクタシェルサイズが 10 種類あります。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:10●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8745
アズワン品番65-7598-53
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
Amphenol インドストレートストレインリリーフクランプは、7/12 コネクタシェルカドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:7/12●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:226-8733
アズワン品番65-7608-10
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプのプラグを内蔵しています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8569
アズワン品番65-7653-81
1個
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプのプラグを内蔵しています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8568
アズワン品番65-7597-08
1個
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
Amphenol India ストレート収縮ブーツアダプタは、7/12 コネクタシェルサイズを備えています。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:7/12●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8739
アズワン品番65-7605-09
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
Amphenol India ストレートバンドロックアダプタは、19 / 16 コネクタシェルサイズです。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:19/16●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8751
アズワン品番65-7619-35
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプのプラグを内蔵しています。IP68 保護クラス 最大動作温度: +200 ℃
仕様●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8565
アズワン品番65-7611-93
1個
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプのプラグを内蔵しています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8566
アズワン品番65-7611-96
1個
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
Amphenol India ストレート収縮ブーツアダプタは、12 / 14 のコネクタシェルサイズを備えています。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:12/14●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8740
アズワン品番65-7656-93
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
。Amphenol India ストレート収縮ブーツアダプタは、19 / 16 コネクタシェルサイズです。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:19/16●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8741
アズワン品番65-7596-32
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
。Amphenol India ストレートバンドロックアダプタは、12 / 14 のコネクタシェルサイズを備えています。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:12/14●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8749
アズワン品番65-7599-67
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
Amphenol India ストレートバンドロックアダプタは、12 / 14 のコネクタシェルサイズを備えています。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:12/14●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8750
アズワン品番65-7601-71
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
。Amphenol India ストレートストレインリリーフクランプは、12 / 14 のコネクタシェルカドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:12/14●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:226-8734
アズワン品番65-7600-70
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプのプラグを内蔵しています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8564
アズワン品番65-7658-69
1個
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプのプラグを内蔵しています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8563
アズワン品番65-7615-76
1個
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
Amphenol Ltd M85049 シリーズは、シェルサイズが 9 のストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は 90 ° です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材はアルミ合金 陽極酸化処理黒色仕上げ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:9●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:225-9350
アズワン品番65-7624-85
1個
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。