コネクタ・コネクタ付ケーブル :「タイプCメス」の検索結果
UL、CSA。Heavy Mate C146 Dタイプコンタクトインサート。Heavy Mate DタイプコンタクトインサートはDフレームハウジングとフード用で、オスとメスのバージョンがあります。金属製ハウジングに取り付けた場合の定格は42 V、熱可塑樹脂ハウジングに取り付けた場合の定格は250 Vです。
仕様●タイプ:Dタイプインサート●シリーズ:Heavy Mate D●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:42 V●オス/メス:オス●範囲:Heavy Mate●結線方法:圧着●IP保護等級:IP00●行数:3●接続方向:ストレート●ポール形式:8P●シリーズ番号:C146●コード番号:825-8941
アズワン品番65-7713-39
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
。UL、CSA。Heavy Mate C146 Dタイプコンタクトインサート。Heavy Mate DタイプコンタクトインサートはDフレームハウジングとフード用で、オスとメスのバージョンがあります。金属製ハウジングに取り付けた場合の定格は42 V、熱可塑樹脂ハウジングに取り付けた場合の定格は250 Vです。
仕様●タイプ:Dタイプインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate D●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:42 V●オス/メス:メス●範囲:Heavy Mate●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20●行数:3●接続方向:ストレート●ポール形式:8P●シリーズ番号:C146●コード番号:825-8985
アズワン品番65-7789-90
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
仕様●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:C146●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:250 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:C146●コード番号:229-2024
アズワン品番65-7624-25
1袋(10個)
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
。Amphenol Industrial オスモジュール RJ45 は 4 極です。400 V、13 A 定格、圧着終端処理済みです。温度範囲は -20 → 100 ℃ ですIP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:シリーズ C146 モジュラシステム●タイプ:RJ45モジュール●定格電流:13A●シリーズ:C146●オス/メス:オス●コード番号:229-2049
アズワン品番65-7624-52
1個
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:シリーズ C146 モジュラシステム●タイプ:RJ45モジュール●定格電流:13A●シリーズ:C146●オス/メス:オス●コード番号:229-2048
アズワン品番65-7626-82
1袋(5個)
¥5,098
税込¥5,608
欠品中
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:C146●オス/メス:メス●コード番号:229-2028
アズワン品番65-7650-13
1袋(10個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Amphenol の 10 極産業用メスインサートは、250 V、16 A の使用温度範囲は -40 ℃ → 100 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:C146●メーカーサイズコード:A10●定格電圧:250 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:C146●コード番号:229-2025
アズワン品番65-7624-49
1個
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
仕様●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:C146●メーカーサイズコード:A16●定格電圧:250 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:C146●コード番号:229-2026
アズワン品番65-7570-93
1袋(10個)
¥51,980
税込¥57,178
欠品中
Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、46 個のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8665
アズワン品番65-7541-20
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8662
アズワン品番65-7540-61
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:42A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8633
アズワン品番65-7587-56
1個
¥9,298
税込¥10,228
欠品中
Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、32 のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8661
アズワン品番65-7585-11
1箱(10個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8664
アズワン品番65-7541-19
1箱(10個)
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と相互に交換可能です。このオスモジュールには、25 個のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:10A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:オス●コード番号:221-8614
アズワン品番65-7586-95
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、8 つのポジションがあります。温度範囲は -40 ℃ で、温度範囲は +100 ℃ です定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:10A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8638
アズワン品番65-7540-16
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このオスモジュールには、46 個のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:オス●コード番号:221-8618
アズワン品番65-7587-07
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
。Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、7 つのポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 250 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8636
アズワン品番65-7585-69
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:オス●コード番号:221-8617
アズワン品番65-7541-50
1箱(10個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:10A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8637
アズワン品番65-7585-32
1箱(10個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:10A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:オス●コード番号:221-8612
アズワン品番65-7543-15
1箱(10個)
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
Amphenol 航空宇宙産業用壁面取り付け型レセプタクルコネクタのシェルサイズは 13 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●極数:22●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:C●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8638
アズワン品番65-7600-05
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Amphenol Aerospace ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 13 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●極数:22●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:C●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8672
アズワン品番65-7619-97
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Amphenol Aerospace ストレートプラグコネクタのシェルサイズは 13 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)
Amphenol 航空宇宙産業用壁面取り付け型レセプタクルコネクタのシェルサイズは 13 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●極数:22●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:C●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8637
アズワン品番65-7608-69
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Amphenol Aerospace ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 13 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●極数:22●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:C●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8671
アズワン品番65-7649-07
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
。Heavy Mate Qタイプコンタクトインサート。Qフレーム / ハウジング / フード用の、Heavy Mate Qタイプコンタクトインサートです。 堅牢で耐久性の高い構造、コンパクト設計、優れたEMC保護、そして耐震性を備え、厳しい環境での使用向けに設計されています。 産業用途やその他の多くの用途に最適です。挿抜回数: 50回超 動作温度範囲: -40 → +125℃
仕様●タイプ:Qタイプインサート●シリーズ:Heavy Mate Q●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:400 V●オス/メス:メス●範囲:Heavy Mate●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●ポール形式:12P●シリーズ番号:C146●コード番号:825-8935
アズワン品番65-7789-88
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。