コネクタ・コネクタ付ケーブル :「レセプタクル」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
409件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


仕様●極数:6●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8137 アズワン品番65-7492-57
1個
29,980 税込32,978
欠品中

仕様●極数:3●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●コード番号:236-8139 アズワン品番65-7490-93
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷


仕様●極数:37●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8086 アズワン品番65-7494-04
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様●極数:22●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8093 アズワン品番65-7491-32
1個
44,980 税込49,478
欠品中

仕様●極数:10●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●コード番号:236-8110 アズワン品番65-7490-08
1個
59,980 税込65,978
欠品中

仕様●極数:6●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8067 アズワン品番65-7490-92
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●IP保護等級:IP67●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5648 アズワン品番65-7591-91
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●極数:6●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8114 アズワン品番65-7494-44
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

仕様●極数:37●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8135 アズワン品番65-7494-47
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様●極数:6●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8123 アズワン品番65-7493-73
1個
38,980 税込42,878
欠品中



仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:グレー●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:31.4mm●幅:45.8mm●深さ:68.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6013 アズワン品番65-7716-45
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●極数:3●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●コード番号:236-8124 アズワン品番65-7493-74
1個
19,980 税込21,978
欠品中

仕様●極数:10●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●コード番号:236-8146 アズワン品番65-7491-65
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

仕様●極数:37●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8079 アズワン品番65-7494-03
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:C 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 アズワン品番65-1607-70
1個
25,980 税込28,578
欠品中

仕様●極数:13●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8072 アズワン品番65-7491-40
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷


仕様●極数:22●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8107 アズワン品番65-7493-66
1個
51,980 税込57,178
欠品中


1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●極数:10●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●コード番号:236-8085 アズワン品番65-7490-39
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

仕様●極数:3●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●コード番号:236-8125 アズワン品番65-7491-55
1個
55,980 税込61,578
欠品中

仕様●極数:37●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8163 アズワン品番65-7493-20
1個
54,980 税込60,478
欠品中

仕様●極数:10●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●コード番号:236-8132 アズワン品番65-7492-45
1個
49,980 税込54,978
欠品中

仕様●極数:10●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●コード番号:236-8161 アズワン品番65-7493-07
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:31.4mm●幅:45.8mm●深さ:68.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6017 アズワン品番65-7724-23
1個
1,798 税込1,978
欠品中

仕様●極数:6●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8080 アズワン品番65-7492-55
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様●極数:22●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8094 アズワン品番65-7489-94
1個
46,980 税込51,678
欠品中

仕様製品群:PT シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ボックスマウント レセプタクル コンタクト数:6 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:バヨネット アズワン品番65-1373-75
1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷

仕様パネル 製品群:C091D シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コンタクト 材質:- アズワン品番65-1588-27
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷



仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:グレー●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:31.4mm●幅:45.8mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ番号:ATV04●コード番号:195-6010 アズワン品番65-7719-98
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:4A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:27.1mm●幅:27.2mm●深さ:33.9mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9914 アズワン品番65-7666-31
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様●極数:2●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:8.4A●シリーズ:AT●色:緑●IP保護等級:IP67●高さ:22.2mm●幅:25.4mm●深さ:39.5mm●コンタクト材質:銅合金●コード番号:194-9910 アズワン品番65-7765-98
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります