1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着終端付きの50ΩSMARF同軸逆極性バルクヘッドジャックです。この50ΩSMARF同軸逆極性パネル取り付け圧着ジャックコネクタは、金めっきセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに最適です。このSMAバルクヘッド圧着ジャックのパネル切り抜きは6.5x6mmです。
サイズサブミニチュア 種類同軸コネクタ 適合ケーブルRG58C/U,RG58/U 極性リバース 材質(コンタクト)真鍮 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 結線方法圧着 バルクヘッドあり 実装タイプパネルマウント コネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,388 税込1,527
5日以内出荷

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります