コネクタ・コネクタ付ケーブル :「通信プラグ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Amphenol SMA ライトアングル圧着プラグ Amphenol のライトアングル 50 ° 50 ° コンタクト SMA 圧着プラグ製品です。コンパクトで信頼性の高い SMA コネクタは、RF エンジニア及び技術者に最適です。Amphenol SMA 圧着プラグは、一般的にアンテナ、通信、計装、PC / LAN に
仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:M17/152-RD316, RG-179 DB, RG-188 DB, RG-316 DB●動作周波数:12.4GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:SMA●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3196
アズワン品番65-7717-38
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
Amphenol SMA エンドランチ基板ジャックですAmphenol の 50 シリーズの末端で SMA ジャックを始動します。コンパクトで信頼性の高い SMA コネクタは、RF エンジニア及び技術者に最適です。Amphenol SMA 基板コネクタプラグは、一般的にアンテナ、通信、計装、PC / LAN に使用されます。 特長と利点 小型軽量及び耐振性設計 50 のインピーダンス ねじ式カップリング機構 金コンタクト 広い温度範囲: -65 C ~ +165 C 最大周波数: 18 GHz 丸型ポストコンタクト
仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3206
アズワン品番65-7667-21
1袋(100個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
クイックコネクト/切断スナップオンかん合及び圧着終端付き50ΩSMBRF同軸プラグコネクタです。この50ΩSMBRF同軸ケーブル取り付けプラグは金めっきボディ及び金めっき中心コンタクトを備え、MIL-C-39012の要件を順守し、MIL-STD-348準拠インターフェイスを内蔵しています。このSMBプラグコネクタの代表的用途には、車載、ベースステーション、PC/LAN、計装、無線ボード、電気通信、計測器、ビデオシステムなどがあります。
インピーダンス50Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプ同軸:SMBコネクタ
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥76,950
税込¥84,645
7日以内出荷
クイックコネクト/切断スナップオンかん合及び圧着終端付き50ΩSMBRF同軸プラグコネクタです。この50ΩSMBRF同軸ケーブル取り付けプラグは金めっきボディ及び金めっき中心コンタクトを備え、MIL-C-39012の要件を順守し、MIL-STD-348準拠インターフェイスを内蔵しています。このSMBプラグコネクタの代表的用途には、車載、ベースステーション、PC/LAN、計装、無線ボード、電気通信、計測器、ビデオシステムなどがあります。
適合ケーブルRG174/U,RG188A/U,RG316/U
材質(コンタクト)ベリリウム銅
表面処理(本体)金
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
結線方法圧着
実装タイプケーブルマウント
コネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ライトアングル
1個
¥1,270
税込¥1,397
5日以内出荷
仕様コンタクト数:2 (電源)●長さ:30.43mm●幅:12.55mm●シリーズ:DW●NFC 93425 HE507. プラグ / ソケットシェル - DWシリーズ. Dwシリーズの電力 / 信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計 ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト 電流10 → 40 A用のコンタクトは別売り これらのコンタクトにアクセサリは付属せず
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数:3 (電源)●長さ:38.76mm●幅:12.17mm●深さ:11.3mm●寸法:38.76 x 12.17 x 11.3mm●シリーズ:DW●NFC 93425 HE507. プラグ / ソケットシェル - DWシリーズ. Dwシリーズの電力 / 信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計 ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト 電流10 → 40 A用のコンタクトは別売り これらのコンタクトにアクセサリは付属せず
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
仕様コンタクト数:32信号、4電源 、 オス・メス:オス 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 ミックスコンタクトレイアウト:36W4 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電圧:300 V ac 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 シリーズ:DW 、 長さ:66.93mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 NFC 93425 HE507. プラグ / ソケットシェル - DWシリーズ. Dwシリーズの電力 / 信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計 ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト 電流10 → 40 A用のコンタクトは別売り これらのコンタクトにアクセサリは付属せず
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。