コネクタ・コネクタ付ケーブル :「A2」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、22 シェルサイズ、クラス Aソケットコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @
仕様●極数:2●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:1.75 kV●シェルサイズ:22●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4770
アズワン品番65-7566-41
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャックです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるため
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●シリーズ:A-2JA●コード番号:220-5553
アズワン品番65-7716-06
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様製品群:SurLok Plus シリーズ 種別:プラグ 定格電圧:1kV 定格電流:120A コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:クイックコネクト
アズワン品番65-1629-70
1個
¥3,500
税込¥3,850
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMB 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188A RG316 コンタクト 材質:ベリリウム 銅
アズワン品番65-1615-52
1個
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、22 シェルサイズ、クラス Aピンコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です
仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:46A●定格電圧:1.25 kV●シェルサイズ:22●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4768
アズワン品番65-7558-52
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、22 シェルサイズ、クラス Aソケットコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です
仕様●極数:14●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:22●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4765
アズワン品番65-7566-31
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Amphenol MS-A コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します
Amphenol MS MIL-C-5015丸型プラグコネクタ。Amphenol MSシリーズクラスA MIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenol
仕様●極数:17●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:500 V ac、700 V dc●シェルサイズ:20●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●結線方法:はんだ●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3106A●動作温度 Max:+125℃●コード番号:298-2493
アズワン品番65-7765-79
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果
仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3●コード番号:200-4974
アズワン品番65-7554-48
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Amphenol MS MIL-C-5015丸型プラグコネクタ。Amphenol MSシリーズクラスA MIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenol
仕様●極数:37●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V ac、700 V dc●シェルサイズ:28●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●結線方法:はんだ●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●コンタクト材質:銅合金●コード番号:475-915
アズワン品番65-7582-94
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果
仕様●極数:14●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3●コード番号:200-4976
アズワン品番65-7564-91
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、22 シェルサイズ、クラス Aソケットコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です
仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:1.75 kV●シェルサイズ:22●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4771
アズワン品番65-7559-36
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
。Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果
仕様●極数:17●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3●コード番号:200-4978
アズワン品番65-7562-87
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
。Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、20 シェルサイズ、クラス Aピンコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です
仕様●極数:17●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:20●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4762
アズワン品番65-7559-04
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、22 シェルサイズ、クラス Aソケットコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です
仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:46A●定格電圧:1.25 kV●シェルサイズ:22●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4691
アズワン品番65-7554-20
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、20 シェルサイズ、クラス Aソケットコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です
仕様●極数:8●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 / 250 V●シェルサイズ:20●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4763
アズワン品番65-7558-76
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
。Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、20 シェルサイズ、クラス Aピンコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です
仕様●極数:14●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:20●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4760
アズワン品番65-7558-86
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、22 シェルサイズ、クラス Aソケットコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です
仕様●定格電流:13A●定格電圧:1.75 kV●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4764
極数4
シェルサイズ22
アズワン品番65-7554-21
コンタクト形状メス
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ウェッジロック 適合製品:Amphenol ATM シリーズ ATM06-2S オートモーティブ コネクタ 製品群:ATM シリーズ
アズワン品番65-1377-13
1個
¥139
税込¥153
10日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ウェッジロック 適合製品:Amphenol ATM シリーズ ATM04-2P オートモーティブ コネクタ 製品群:ATM シリーズ
アズワン品番65-1377-11
1個
¥149
税込¥164
10日以内出荷
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:60.0A●シリーズ:PL182●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4778
アズワン品番65-7567-80
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL182●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4804
アズワン品番65-7669-98
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Amphenol Powerlok コネクタ PL182-301 は、70 mm 2 ケーブル用の 2 極ストレートケーブルプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL182●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4757
アズワン品番65-7669-99
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Amphenol Powerlok コネクタ PL082X-61 は、HVIL コンタクトを備えた 10 mm 2 ケーブル用の 2 極レセプタクルです。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:60.0A●シリーズ:PL082X●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4782
アズワン品番65-7670-93
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Amphenol Powerlok コネクタ PL182 は、70 mm 2 用 2 極ストレートケーブルプラグ、HVIL コンタクト付き。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL182●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4821
アズワン品番65-7669-57
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
Amphenol Powerlok コネクタ PL182-301 は 50 mm 2 ケーブル用の 2 極ストレートケーブルプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度: -40 → +125 ℃ IP67 及び IP2X 保護クラスの自動二次ロック、500 最小かん合サイクル
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL182●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4746
アズワン品番65-7668-88
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
The Amphenol Industrial circular connector cap for use with male connector with C type shell size。It is made from nylon and has black colour.Screw type termination Waterproof
仕様●オス/メス:オス●コード番号:231-0125
アズワン品番65-7570-53
1袋(2個)
¥719
税込¥791
7日以内出荷
Amphenol Powerlok コネクタ PL182X-61 は、10 mm 2 ケーブル用の 2 極ストレートケーブルプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 最小かん合サイクル: 100 回
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:60.0A●シリーズ:PL182●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4777
アズワン品番65-7670-08
1箱(100個)
¥379,800
税込¥417,780
欠品中
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL282●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ライトアングル●コード番号:197-4758
アズワン品番65-7698-37
1箱(40個)
¥1,098,000
税込¥1,207,800
欠品中
RFは、組み立て済みの固定長標準ケーブルアセンブリをフルラインナップで提供しています。標準アセンブリは、標準的な構成/長さが必要とされるさまざまな商業/産業用途で使用されます。ケーブルは、一般的なフレキシブルケーブルや半硬質コンフォーマブル(手作業成形可能)ケーブルに取り付けられる市販のほとんどのRFコネクタシリーズで利用できます。カスタムアセンブリも利用できます。AMCライトアングルプラグ-AMCライトアングルプラグ、RG-178ケーブル、1,000mm
色(外被)ナチュラル
タイプ導体ストランド:スタンダード
長さ(m)1
方向(コネクタ1/コネクタ2)ライトアングル
特性インピーダンス50Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)りん青銅
コネクタジェンダー(コネクタ1/コネクタ2)オス
コネクタ1U.FL
コネクタ2U.FL
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
The Amphenol Industrial circular connector cap for use with male connector with C type shell size。It is made from nylon and has black colour.Screw type termination Waterproof Metal chain with ring
仕様●オス/メス:オス●コード番号:231-0127
アズワン品番65-7570-88
1袋(2個)
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
ATM ヘッダ、熱可塑性樹脂、( 2 ) 12 極サイズ 20、A / B キー - スズめっき
仕様●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:Armor IPX●色:黒●結線方法:はんだ●高さ:35mm●幅:101mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6038
アズワン品番65-7724-53
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
ATM ヘッダ、熱可塑性樹脂、( 2 ) 12 極サイズ 20、A / B キー - 金めっき
仕様●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:Armor IPX●色:黒●結線方法:はんだ●高さ:35mm●幅:101mm●深さ:36.9mm●シリーズ番号:ATM13 です●コード番号:195-6036
アズワン品番65-7716-46
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
ポジション 2、3、4、6、8、12 を用意しています サイズ 16 コンタクト、連続容量 13 A シリコンエラストマリアシール 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 2 次ウェッジロックでコンタクトを固定(別売) かん合用の一体型ラッチ付き熱可塑樹脂製ハウジング 用途 ヘビーデュー
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:茶●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●深さ:45.8mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5925
アズワン品番65-7722-63
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
ポジション 2、3、4、6、8、12 を用意しています サイズ 16 コンタクト、連続容量 13 A シリコンエラストマリアシール 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 2 次ウェッジロックでコンタクトを固定(別売) かん合用の一体型ラッチ付き熱可塑樹脂製ハウジング 用途 ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギー、農業、その他の要求の厳しい相互接続アーキテクチャ12 ポジションレセプタクルフランジ取り付けコネクタ、ピン、茶、キー D
仕様●極数:12●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:茶●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Max:+125℃●コード番号:195-5927
アズワン品番65-7716-34
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
ポジション 2、3、4、6、8、12 を用意しています サイズ 16 コンタクト、連続容量 13 A シリコンエラストマリアシール 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 2 次ウェッジロックでコンタクトを固定(別売) かん合用の一体型ラッチ付き熱可塑樹脂製ハウジング 用途 ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギー、農業、その他の要求の厳しい相互接続アーキテクチャ8 ポジションレセプタクルフランジ取り付けコネクタ、ピン、茶、キー D
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:茶●IP保護等級:IP67●高さ:35.5mm●幅:55mm●深さ:45.7mm●動作温度 Max:+125℃●コード番号:195-5879
アズワン品番65-7718-46
1箱(50個)
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
ポジション 2、3、4、6、8、12 を用意しています サイズ 16 コンタクト、連続容量 13 A シリコンエラストマリアシール 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 2 次ウェッジロックでコンタクトを固定(別売) かん合用の一体型ラッチ付き熱可塑樹脂製ハウジング 用途 ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギー、農業、その他の要求の厳しい相互接続アーキテクチャ12 ポジションレセプタクルフランジ取り付けコネクタ、ピン、茶、キー D、エンドキャップ付き
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:茶●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●深さ:47.6mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5929
アズワン品番65-7661-85
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
ポジション 2、3、4、6、8、12 を用意しています サイズ 16 コンタクト、連続容量 13 A シリコンエラストマリアシール 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 2 次ウェッジロックでコンタクトを固定(別売) かん合用の一体型ラッチ付き熱可塑樹脂製ハウジング 用途 ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギー、農業、その他の要求の厳しい相互接続アーキテクチャ12 ポジションレセプタクルフランジ取り付けコネクタ、ピン、緑色、キー C、径低下シール
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:緑●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●深さ:45.8mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5914
アズワン品番65-7718-26
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
ポジション 2、3、4、6、8、12 を用意しています サイズ 16 コンタクト、連続容量 13 A シリコンエラストマリアシール 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 2 次ウェッジロックでコンタクトを固定(別売) かん合用の一体型ラッチ付き熱可塑樹脂製ハウジング 用途 ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギー、農業、その他の要求の厳しい相互接続アーキテクチャ12 ポジションレセプタクルフランジ取り付けコネクタ、ピン、茶、キー D、拡張キー
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:茶●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5921
アズワン品番65-7724-69
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。