コネクタ・コネクタ付ケーブル :「D-sub」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る小規模な相互接続ソリューションを提供しています。挿入位置は 51 です。この製品には圧着終端とカドミウム付きの M22759/11-26-※ワイヤタイプがあります シェルフィAmphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです●コード番号:213-4038 アズワン品番65-7522-07
1個
54,980 税込60,478
欠品中

仕様●Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小型相互この製品は、圧着終端と電気を使用した M22759/11-26- ワイヤタイプを備えています より少ない NICAmphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです●コード番号:213-4029 アズワン品番65-7525-24
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 15キットタイプ = D-Sub及びコネクタフードキットハウジング材質 = 鋼ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金キット内容 = 15極D-Subコネクタ, 直接ねじ止め式, フード, ねじコンタクト材質 = 青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 9キットタイプ = D-Subコネクタキットコンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 真鍮シリーズ = DTZK RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 37キットタイプ = D-Subコネクタキットコンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 銅合金シリーズ = MHDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 9キットタイプ = D-Subコネクタキットコンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 銅合金シリーズ = MHDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
629 税込692
7日以内出荷

1個ほか
359 税込395
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
749 税込824
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
559 税込615
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個ほか
229 税込252
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
919 税込1,011
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
229 税込252
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 9ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = プラグイン取り付けDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじミックスコンタクトレイアウト = 9W2ハウジング材質 = メタル長さ = 34.4mm幅 = 14.7mm深さ = 55mm寸法 = 34.4 x 14.7 x 55mm動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
659 税込725
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 37オス・メス = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.76mm定格電流 = 5Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1 kV ac長さ = 68.94mm幅 = 12.25mm深さ = 12.17mm寸法 = 68.94 x 12.25 x 12.17mm動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
479 税込527
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
339 税込373
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
319 税込351
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
459 税込505
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1個ほか
259 税込285
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、高密度ソケット圧着タイプのコネクタです。62 ピンを備えています。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:62●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3456 アズワン品番65-7523-51
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互電気レスニッケルシェル仕上げのはんだカップ終端を備えています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです
仕様●極数:100●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-4006 アズワン品番65-7641-90
1個
149,800 税込164,780
欠品中

Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、高密度プラグ圧着タイプのコネクタです。62 ピンを備えています。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合
仕様●極数:62●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3489 アズワン品番65-7529-05
1個
12,980 税込14,278
欠品中

Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケット圧着タイプのコネクタです。50 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっ
仕様●極数:50●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3485 アズワン品番65-7522-40
1個
11,980 税込13,178
欠品中

1個ほか
429 税込472
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個ほか
1,280 税込1,408
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 37オス・メス = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.76mm定格電流 = 5Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1 kV ac長さ = 68.94mm幅 = 12.25mm深さ = 12.17mm寸法 = 68.94 x 12.25 x 12.17mm動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
569 税込626
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
109 税込120
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互カドミウムシェル仕上げのはんだカップ終端を備えています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです
仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:0.5mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-3992 極数9 アズワン品番65-7529-92
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●取り付け用ハードウェア:ジャックポスト●シリーズ:M83513●コード番号:213-4041 アズワン品番65-7524-84
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

仕様●極数:51●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●取り付け用ハードウェア:ジャックポスト●シリーズ:M83513●コード番号:213-4043 アズワン品番65-7514-75
1個
239,800 税込263,780
欠品中

Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互電気レスニッケルシェル仕上げのはんだカップ終端を備えています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです
仕様●極数:21●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-4013 アズワン品番65-7530-48
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケットストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。15 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3469 アズワン品番65-7523-74
1個
12,980 税込14,278
欠品中

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります