コネクタ・コネクタ付ケーブル :「DC18RF」の検索結果

特価
本日1月10日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol N タイプコネクタシリーズです。Nタイプのコネクタは、11 GHzの安定した性能により、耐久性の高い耐候性の中型RFコネクタのニーズに対応するように設計されています。メーカーのNタイプコネクタは、ねじ式カップリング機構を備えており、MIL-C-39012仕様に準拠したNタイプコネクタと完全に互換性があります。このコネクタは、優れたRFと機械的性能が重要とされるあらゆるシステムで使用されています。特長と利点。軍用、産業用、商用グレードに対応する幅広い製品ラインナップ 拡張レンジ設計で優れた RF 性能: DC → 11 GHz、DC → 18 GHz 耐振性に理想的なねじ式カップリング機構 。用途。アンテナ 基地局 計装 衛星システム WLAN レーダーシステム 放送 サージ防止
仕様●同軸コネクタタイプ:Nコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●表面処理:本体:Nexcoteめっき●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:N-Type●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3199 アズワン品番65-7720-17
1袋(100個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

Amphenol N タイプコネクタシリーズです。Nタイプのコネクタは、11 GHzの安定した性能により、耐久性の高い耐候性の中型RFコネクタのニーズに対応するように設計されています。メーカーのNタイプコネクタは、ねじ式カップリング機構を備えており、MIL-C-39012仕様に準拠したNタイプコネクタと完全に互換性があります。このコネクタは、優れたRFと機械的性能が重要とされるあらゆるシステムで使用されています。特長と利点。軍用、産業用、商用グレードに対応する幅広い製品ラインナップ 拡張レンジ設計で優れた RF 性能: DC → 11 GHz、DC → 18 GHz 耐振性に理想的なねじ式カップリング機構 。用途。アンテナ 基地局 計装 衛星システム WLAN レーダーシステム 放送 サージ防止
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:フランジマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●表面処理:本体:Nexcoteめっき●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:N-Type●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3222 アズワン品番65-7667-64
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

。Amphenol N タイプコネクタシリーズです。Nタイプのコネクタは、11 GHzの安定した性能により、耐久性の高い耐候性の中型RFコネクタのニーズに対応するように設計されています。メーカーのNタイプコネクタは、ねじ式カップリング機構を備えており、MIL-C-39012仕様に準拠したNタイプコネクタと完全に互換性があります。このコネクタは、優れたRFと機械的性能が重要とされるあらゆるシステムで使用されています。特長と利点。軍用、産業用、商用グレードに対応する幅広い製品ラインナップ 拡張レンジ設計で優れた RF 性能: DC → 11 GHz、DC → 18 GHz 耐振性に理想的なねじ式カップリング機構 。用途。アンテナ 基地局 計装 衛星システム WLAN レーダーシステム 放送 サージ防止
仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:フランジマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●表面処理:本体:Nexcoteめっき●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:N-Type●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3221 アズワン品番65-7717-29
1袋(100個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング