345件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:10P●コード番号:221-8723 アズワン品番65-7586-25
1箱(10個)
30,980 税込34,078
欠品中

仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:10P●コード番号:221-8718 アズワン品番65-7586-49
1箱(10個)
33,980 税込37,378
欠品中

仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0253 アズワン品番65-7784-05
1箱(60個)
769,800 税込846,780
欠品中

仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:10P, 15P●コード番号:221-8721 アズワン品番65-7585-72
1箱(10個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Amphenol 産業用フードサイズ E10 は、ダブルレバーと TOP エントリを備えています。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:10P●コード番号:221-8724 アズワン品番65-7585-03
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

Amphenol 産業用フードサイズ E10 は、ダブルレバーとサイドエントリを備えています。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:10P●コード番号:221-8719 アズワン品番65-7584-85
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

Amphenol 産業用フードサイズ E6 には、シングルレバー及びサイドエントリがあります。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:6P●コード番号:221-8713 アズワン品番65-7541-18
1箱(10個)
29,980 税込32,978
欠品中

仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0255 アズワン品番65-7781-48
1個
12,980 税込14,278
欠品中

仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M25●ポール形式:16P●コード番号:221-8725 アズワン品番65-7540-47
1箱(10個)
35,980 税込39,578
欠品中

Amphenol 産業用フードサイズの E24 は、ダブルレバーとサイドエントリを備えています。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M25●ポール形式:24P●コード番号:221-8729 アズワン品番65-7540-22
1箱(10個)
37,980 税込41,778
欠品中

Amphenol 産業用フードサイズの E24 は、ダブルレバーと TOP エントリを備えています。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M32●ポール形式:24P●コード番号:221-8731 アズワン品番65-7543-03
1箱(10個)
36,980 税込40,678
欠品中

仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:6P●コード番号:221-8716 アズワン品番65-7540-40
1箱(10個)
47,980 税込52,778
欠品中

仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:16P, 25P●コード番号:221-8727 アズワン品番65-7540-21
1箱(10個)
49,980 税込54,978
欠品中

仕様●オス/メス:オス●コード番号:231-0122 アズワン品番65-7570-59
1袋(10個)
5,698 税込6,268
欠品中

仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0168 アズワン品番65-7570-60
1袋(10個)
21,980 税込24,178
欠品中

仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0153 アズワン品番65-7573-83
1袋(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0157 アズワン品番65-7571-24
1袋(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0155 アズワン品番65-7576-89
1袋(10個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 4 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0147 アズワン品番65-7570-86
1袋(10個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0164 アズワン品番65-7569-19
1袋(10個)
17,980 税込19,778
欠品中

仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0137 アズワン品番65-7570-06
1袋(10個)
15,980 税込17,578
欠品中

仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0166 アズワン品番65-7569-98
1袋(10個)
16,980 税込18,678
欠品中

The Amphenol Industrial M12 female circular connector has 4 pins。The pins are made from copper alloy and has gold plating.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0143 アズワン品番65-7569-38
1袋(10個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

The Amphenol Industrial M8 circular female panel connector has 4 pin。It has current rating of 4 A.IP rating IP67 Contact diameter 1.0 mm
仕様●入数:1トレイ(10個入り)●極数:4●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0112 アズワン品番65-7570-01
1セット(10個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

。The Amphenol Industrial circular connector receptacle which has 3 pins and M8 thread size。It has copper alloy contact material.Gold plating contact IP rating IP67 PCB contact termination type
仕様●入数:1トレイ(10個入り)●極数:3●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0103 アズワン品番65-7575-70
1セット(10個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

The Amphenol Industrial circular connector vent without nut which has M12 x 1.5 thread size。It is made from nylon.IP rating IP68 Corrosion resistance
仕様●極数:8●実装タイプ:ねじ取り付け●コネクタサイズ:M12●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0185 アズワン品番65-7571-47
1袋(10個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

仕様●極数:8●実装タイプ:ねじ取り付け●コネクタサイズ:M6●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0189 アズワン品番65-7573-34
1袋(10個)
7,398 税込8,138
欠品中

仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0265 アズワン品番65-7783-77
1箱(60個)
829,800 税込912,780
欠品中

仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0214 アズワン品番65-7783-13
1箱(100個)
669,800 税込736,780
7日以内出荷

仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0231 アズワン品番65-7783-30
1箱(100個)
1,198,000 税込1,317,800
欠品中

仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0266 アズワン品番65-7781-22
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷


仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:221-8752 アズワン品番65-7540-80
1袋(100個)
13,980 税込15,378
欠品中

。Amphenol 産業用オスピンコンタクトは、直径 1.6 mm の圧着終端を備えています。このヘビーメイト R コネクタは、過酷な産業環境に対応して設計され、堅牢な設計を備えています。最大ワイヤゲージ: 0.34 mm 2 最小ワイヤゲージ 0.14 mm 2
仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:221-8753 アズワン品番65-7585-41
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0213 アズワン品番65-7781-92
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

Amphenol 産業用フードサイズ A10 には、シングルレバー及びサイドエントリがあります。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:10P, 15P●コード番号:221-8722 アズワン品番65-7585-47
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0277 アズワン品番65-7783-91
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0215 アズワン品番65-7783-14
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

仕様●シリーズ:HVSL●併用可能製品:HVSLコネクタ●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:239-9468 アズワン品番65-7488-47
1袋(10個)
1,798 税込1,978
欠品中

仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0233 アズワン品番65-7784-31
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります