絞り込み
ブランド
  • 山洋電気(7)
  • エスコ(1)
  • RS PRO(1)
フレーム寸法(mm)
  • □36(1)
  • □52(1)
  • □60(7)
入力電圧(V)
  • AC100(2)
  • AC115(1)
  • DC5(1)
  • DC12(5)
  • DC24(3)
フレーム厚さ(mm)
  • 15(3)
  • 25(2)
  • 28(1)
  • 38(3)
種類
  • ACファン(3)
  • DCファン(6)
最大風量(m3/min)
  • 0.4
  • 0.26(10)
  • 0.33(7)
  • 0.53(9)
  • 0.55(7)
  • 0.65(10)
  • 1.03(7)
  • 1.1(12)
  • 1.2(9)
  • 1.5(14)
  • 2(7)
  • 2.2(12)
  • 2.45(8)
  • 2.5(8)
  • 2.7(15)
  • 2.8(8)
  • 2.9(7)
  • 3(9)
  • 3.88(7)
  • 6.4(7)
特性
  • 低消費電力(1)
  • 静音(1)
低消費電力・静音
形状
  • 角形(9)
角形
最大静圧(Pa)
  • 19.7(2)
  • 23.3(3)
  • 38.2(1)
  • 59(1)
  • 275(1)
19.7・23.3・38.2・59・275
音圧レベル(dB)
  • 16(2)
  • 30(3)
  • 30.7(1)
  • 32(2)
  • 52(1)
16・30・30.7・32・52
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SanACE ACファン 山洋電気SanACE ACファン山洋電気(12件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターくま取りモータ入力電圧(V)AC100入力方式リード線導体部材質(フレーム)アルミニウム保護機能拘束時焼損保護機能使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)60×60保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(リード線導体部・フレーム間)
DCサンエース DCファン 109P □60×15厚 山洋電気DCサンエース DCファン 109P □60×15厚山洋電気(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から81日以内出荷
形状角形厚さ(mm)15種類DCファンサイズ(mm)60×60
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気
2,998税込3,298
1個
当日出荷から81日以内出荷
種類ACファン周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
DCサンエース 静音ファン 山洋電気DCサンエース 静音ファン山洋電気(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から101日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン特性静音
DCサンエース DCファン 9GV 山洋電気DCサンエース DCファン 9GV山洋電気
5,298税込5,828
1個
当日出荷から101日以内出荷
種類DCファン
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:24 V dc (OD6015シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:24 V dc (OD6015シリーズ)RS PRO
3,198税込3,518
1個
当日出荷
種類DCファン形状角形取付角寸法(mm)60×60厚さ(mm)15入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.4音圧レベル(dB)30.7定格回転速度(min-1[r.p.m])3900消費電力(W)1.7最大電流(mA)70ベアリングボール仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。規格UL、cUL、TUV色(本体)黒色終結タイプリードワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
60x 60mm/38mm(AC100V) ファン エスコ60x 60mm/38mm(AC100V) ファンエスコ
4,530税込4,983
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DY-2形状角形厚さ(mm)38種類ACファン入力電圧(V)AC100最大風量(m3/min)0.33(50Hz)/0.4(60Hz)音圧レベル(dB)28(50Hz)/30(60Hz)取付角寸法(mm)60×60最大静圧(Pa)16.3(50Hz)/23.3(60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2600(50Hz)/3150(60Hz)
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷から101日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)60×60
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷から71日以内出荷
形状角形厚さ(mm)15種類DCファンサイズ(mm)52×52特性低消費電力

冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ