絞り込み
ブランド
  • 山洋電気(8)
  • オリエンタルモーター(4)
  • NMB(ミネベア)(3)
  • omron(オムロン)(2)
フレーム寸法(mm)
  • Φ150(1)
  • Φ170(1)
  • Φ172(2)
  • □60(2)
  • □80(6)
  • □92(5)
  • □119(3)
  • □120(5)
  • □150(1)
  • □160(2)
入力電圧(V)
  • AC115
  • 230(1)
  • AC100(54)
  • AC100~115(6)
  • AC100~240(4)
  • AC120(2)
  • AC200(46)
  • AC200~230(5)
  • AC200~240(5)
  • AC220(3)
  • AC220~230(10)
  • AC230(16)
  • AC240(2)
  • DC5(26)
  • DC12(150)
  • DC24(154)
  • DC48(50)
  • DC60(2)
フレーム厚さ(mm)
  • 20(1)
  • 25(12)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 38(11)
  • 42(1)
  • 51(3)
  • 55(1)
種類
  • ACファン(17)
最大風量(m3/min)
  • 0.26(1)
  • 0.33(1)
  • 0.4(1)
  • 0.43(1)
  • 0.5(1)
  • 0.53(1)
  • 0.55(2)
  • 0.9(2)
  • 1(4)
  • 1.1(4)
  • 1.7(2)
  • 1.8(4)
  • 1.9(2)
  • 2.3(3)
  • 2.5(2)
  • 2.7(3)
  • 2.9(4)
  • 3(2)
  • 6.4(3)
  • 8.5(2)
0.26・0.33・0.4・0.43・0.5・0.53・0.55・0.9・1・1.1・1.7・1.8・1.9・2.3・2.5・2.7・2.9・3・6.4・8.5・最大風量(m<sup>3</sup>/min)をもっと見る
特性
  • 小型(4)
  • 標準(6)
  • 薄型(4)
小型・標準・薄型
形状
  • その他(1)
  • 丸形(3)
  • 角形(14)
その他・丸形・角形
最大静圧(Pa)
  • 16.3(1)
  • 18.6(1)
  • 22.6(1)
  • 26.5(2)
  • 27(2)
  • 31(2)
  • 44(4)
  • 44.1(2)
  • 49(4)
  • 51.9(3)
  • 52(2)
  • 59(2)
  • 65.7(3)
  • 68.7(3)
  • 81(2)
  • 107(1)
  • 118(1)
  • 166.6(2)
  • 196(3)
  • 215.8(1)
16.3・18.6・22.6・26.5・27・31・44・44.1・49・51.9・52・59・65.7・68.7・81・107・118・166.6・196・215.8・最大静圧(Pa)をもっと見る
音圧レベル(dB)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 29(2)
  • 30(3)
  • 31(2)
  • 32(2)
  • 35(4)
  • 36(3)
  • 37(2)
  • 38(3)
  • 39(3)
  • 40(2)
  • 41(4)
  • 43(4)
  • 45(3)
  • 46(3)
  • 51(2)
  • 56(3)
  • 60(2)
24・26・27・29・30・31・32・35・36・37・38・39・40・41・43・45・46・51・56・60・音圧レベル(dB)をもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC軸流ファン R87F omron(オムロン)AC軸流ファン R87Fomron(オムロン)(53件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から96日以内出荷
最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から14日以内出荷
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)タイプファン単体形状角形相対湿度95%絶対湿度(g/m3)36
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(31件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1組
当日出荷から12日以内出荷
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)形状角形特性標準/小型/薄型
ACファンモータ NMB(ミネベア)ACファンモータNMB(ミネベア)(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から24日以内出荷
材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0接続方式二端子タイプ形状角形羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(17件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)370種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60入力方式端子保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%サイズ(mm)120×120期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
AC軸流ファン R87T(リード線タイプ) omron(オムロン)AC軸流ファン R87T(リード線タイプ)omron(オムロン)(12件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から31日以内出荷
回転速度高速特性標準
ACファンモーター NMB(ミネベア)ACファンモーターNMB(ミネベア)(3件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0形状-厚さ(mm)38羽根:黒質量(g)800種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/コンデンサ型インダクションモーター、保護/サーマルプロテクト最大風量(m3/min)5/6(50/60Hz)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)音圧レベル(dB)52/56(50/60Hz)絶縁耐圧AC1800V 3s取付角寸法(mm)150×Φ172材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3200(50/60Hz)最大風量(CFM)178.6/214.3(50/60Hz)
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(14件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1台
当日出荷から51日以内出荷
モーターくま取りモータ保護方式インピーダンスプロテクト形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
ACファンモータ 山洋電気ACファンモータ山洋電気(4件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷から81日以内出荷
スピードタイプ標準スピードモーターコンデンサモータ厚さ(mm)51質量(g)1000タイプ大風量・高静圧タイプ・産業機器・電算機の周辺機器用に最適種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60入力方式端子最大風量(m3/min)5.3/6.4(50Hz/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)音圧レベル(dB)51/56(50Hz/60Hz)入力(W)(50/60Hz)27/25最大静圧(Pa)147/196(50Hz/60Hz)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)Φ170×150保護方式サマールプロテクト定格回転速度(min-1[r.p.m])2900/3500(50Hz/60Hz)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ACプロペラファン  MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1組
当日出荷から11日以内出荷
タイプセット品材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)材質(フレーム)アルミダイカストセット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書形状角形特性標準/小型/薄型
ACファン San Ace120(□120mm) 山洋電気ACファン San Ace120(□120mm)山洋電気
5,198税込5,718
1個
当日出荷から71日以内出荷
形状角形種類ACファン
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1組
当日出荷から8日以内出荷
形状角形特性標準/小型/薄型
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から31日以内出荷
適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)290種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)92×92保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ACサンエース ACアラームファン 山洋電気ACサンエース ACアラームファン山洋電気
5,998税込6,598
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類ACファン
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気
2,998税込3,298
1個
当日出荷から81日以内出荷
種類ACファン周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ACファンモーター(リード線付) NMB(ミネベア)ACファンモーター(リード線付)NMB(ミネベア)(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から4日以内出荷
リード線UL3266,AWG22形状角形ケーシング:黒、インペラー:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)絶縁耐圧AC1800V 3s材質(ケーシング)アルミニウム環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング材質(インペラ)プラスチックUL94V-0

冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ