絞り込み
ブランド
  • 山洋電気(5)
  • オリエンタルモーター(3)
フレーム寸法(mm)
  • □60(2)
  • □92(5)
  • □119(2)
入力電圧(V)
  • AC100(2)
  • AC115(2)
  • AC200(2)
  • AC220~230(2)
  • DC12(5)
  • DC24(4)
フレーム厚さ(mm)
  • 20(2)
  • 25(5)
  • 38(2)
種類
  • ACファン(2)
  • DCファン(6)
最大風量(m3/min)
  • 0.7(2)
  • 1.93(5)
  • 3(2)
0.7・1.93・3
特性
  • 低消費電力(3)
  • 小型(2)
  • 標準(3)
  • 薄型(2)
低消費電力・小型・標準・薄型
形状
  • 角形(8)
角形
最大静圧(Pa)
  • 81
  • 18.6(5)
  • 24.89(6)
  • 27(8)
  • 30(4)
  • 34(5)
  • 35.3(5)
  • 40.2(8)
  • 42(6)
  • 44(12)
  • 49(19)
  • 65.7(6)
  • 80(5)
  • 100(5)
  • 105(6)
  • 135(8)
  • 157(4)
  • 300(6)
  • 360(11)
  • 1000(7)
音圧レベル(dB)
  • 36(2)
  • 39(3)
  • 40(2)
  • 46(2)
36・39・40・46
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から16日以内出荷
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)タイプファン単体形状角形相対湿度95%絶対湿度(g/m3)36
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター(9件のレビュー)
4,598税込5,058
1組
当日出荷から14日以内出荷
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)形状角形特性標準/小型/薄型
DCプロペラファン MDSシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDSシリーズオリエンタルモーター(3件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
種類DCファン
DCサンエース 低消費電力ファン 山洋電気DCサンエース 低消費電力ファン山洋電気(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から101日以内出荷
形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)特性低消費電力絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
4,698税込5,168
1個
当日出荷から111日以内出荷
形状角形種類DCファンサイズ(mm)60×60特性低消費電力
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
4,598税込5,058
1個
当日出荷から101日以内出荷
形状角形種類DCファンサイズ(mm)92×92特性低消費電力
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷から91日以内出荷
形状角形種類DCファンサイズ(mm)92×92
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
9,698税込10,668
1個
15日以内出荷から91日以内出荷
種類DCファン形状角形サイズ(mm)92×92

冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ