絞り込み
ブランド
  • 山洋電気(14)
  • オリエンタルモーター(4)
フレーム寸法(mm)
  • Φ172
  • Φ133(4)
  • Φ175(5)
  • □25(5)
  • □30(5)
  • □40(46)
  • □50(7)
  • □52(6)
  • □60(58)
  • □62(6)
  • □80(63)
  • □92(51)
  • □92.5(7)
  • □104(5)
  • □119(16)
  • □120(74)
  • □140(15)
  • □160(9)
  • □180(5)
  • □200(5)
入力電圧(V)
  • AC100(2)
  • AC115(2)
  • AC200(2)
  • AC230(2)
  • DC12(2)
  • DC24(13)
  • DC48(8)
フレーム厚さ(mm)
  • 25(1)
  • 51(16)
  • 102(1)
種類
  • ACファン(3)
  • DCファン(15)
最大風量(m3/min)
  • 4.2(1)
  • 4.6(1)
  • 5.1(2)
  • 5.2(1)
  • 5.8(1)
  • 6(3)
  • 6.4(4)
  • 6.8(1)
  • 8(2)
  • 8.5(2)
  • 9.9(4)
  • 11.32(1)
  • 11.6(3)
  • 12.3(2)
  • 15.46(2)
  • 16.1(2)
  • 18(1)
4.2・4.6・5.1・5.2・5.8・6・6.4・6.8・8・8.5・9.9・11.32・11.6・12.3・15.46・16.1・18
特性
  • アラーム付(1)
  • 標準(2)
  • 長寿命(1)
アラーム付・標準・長寿命
形状
  • 丸形(10)
丸形
最大静圧(Pa)
  • 67.6(1)
  • 73(1)
  • 92(1)
  • 95(2)
  • 112(1)
  • 135(1)
  • 137(3)
  • 137.2(2)
  • 156(1)
  • 196(2)
  • 210(2)
  • 243(2)
  • 308(4)
  • 540(2)
  • 690(1)
  • 770(2)
  • 1000(4)
  • 1400(1)
  • 1600(2)
67.6・73・92・95・112・135・137・137.2・156・196・210・243・308・540・690・770・1000・1400・1600
音圧レベル(dB)
  • 36(1)
  • 41(1)
  • 47(6)
  • 48(1)
  • 51(3)
  • 52(2)
  • 54(1)
  • 55(2)
  • 57(1)
  • 58(1)
  • 60(5)
  • 66(4)
  • 71(3)
  • 74(1)
  • 77(2)
  • 78(2)
  • 83(3)
36・41・47・48・51・52・54・55・57・58・60・66・71・74・77・78・83
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCプロペラファン MDSシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDSシリーズオリエンタルモーター(3件のレビュー)
5,098税込5,608特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
種類DCファン
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気
8,998税込9,898
1個
当日出荷から81日以内出荷
種類ACファン周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ オリエンタルモーター回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター
10,980税込12,078
1個
当日出荷から16日以内出荷
種類DCファン特性アラーム付
DCサンエース DCファン 9GV 山洋電気DCサンエース DCファン 9GV山洋電気
14,980税込16,478
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類DCファン
ACサンエース ACアラームファン 山洋電気ACサンエース ACアラームファン山洋電気
17,980税込19,778
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類ACファン
DCサンエース DCファン 109E 山洋電気DCサンエース DCファン 109E山洋電気
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷から101日以内出荷
種類DCファン
ACファン San Ace 172(Φ172mm) 山洋電気ACファン San Ace 172(Φ172mm)山洋電気
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷から81日以内出荷
形状丸形種類ACファンサイズ(mm)Φ172
DC長寿命プロペラファン MDEシリーズ オリエンタルモーターDC長寿命プロペラファン MDEシリーズオリエンタルモーター
12,980税込14,278
1個
当日出荷から13日以内出荷
特性長寿命種類DCファン
DCプロペラファン MDSシリーズ セット品 オリエンタルモーターDCプロペラファン MDSシリーズ セット品オリエンタルモーター
9,998税込10,998特価
1セットほか
当日出荷から32日以内出荷
種類DCファン
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
17,980税込19,778
1個
50日以内出荷から60日以内出荷
種類DCファンサイズ(mm)Φ172×150厚さ(mm)51入力電圧(V)DC48
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷
形状丸形厚さ(mm)51種類DCファン入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)8.5音圧レベル(dB)55最大静圧(Pa)243サイズ(mm)Φ172定格回転速度(min-1[r.p.m])4100
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
12,980税込14,278
1個
71日以内出荷
種類DCファン
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷から101日以内出荷
厚さ(mm)51種類DCファンサイズ(mm)Φ172×150
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷から71日以内出荷
種類DCファン
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
9,998税込10,998
1個
40日以内出荷
形状丸形厚さ(mm)51種類DCファン入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)9.9最大静圧(Pa)308定格回転速度(min-1[r.p.m])4800
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷から91日以内出荷
種類DCファン
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
厚さ(mm)51種類DCファン
DCサンエース DCファン 9SG 山洋電気DCサンエース DCファン 9SG山洋電気
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷から91日以内出荷
種類DCファン

冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ