ファンモータ :「dc ファン」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●寸法:25 x 25 x 6mm●高さ:25mm●消費電力:580mW●奥行:6mm●風量:3cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5389
アズワン品番65-8079-26
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:960mW●奥行:20mm●風量:10.8cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5406
アズワン品番65-8084-19
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
仕様●寸法:50 x 50 x 10mm●高さ:50mm●消費電力:600mW●奥行:10mm●風量:11cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5412
アズワン品番65-8087-97
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●寸法:92 x 92 x 25mm●高さ:92mm●消費電力:540mW●奥行:25mm●風量:28.4cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5385
アズワン品番65-8085-66
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:50 x 50 x 15mm●高さ:50mm●消費電力:300mW●奥行:15mm●風量:7.7cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5380
アズワン品番65-8086-12
1個
¥859
税込¥945
6日以内出荷
仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:760mW●奥行:20mm●風量:7.7cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5371
アズワン品番65-8078-70
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:60 x 60 x 10mm●高さ:60mm●消費電力:560mW●奥行:10mm●風量:12.2cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5419
アズワン品番65-8086-11
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●電源電圧:12 V dc●高さ:30mm●消費電力:300mW●奥行:10mm●風量:3.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5377
アズワン品番65-8084-16
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
仕様●電源電圧:12 V dc●高さ:25mm●消費電力:600mW●奥行:10mm●風量:3.8cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5390
アズワン品番65-8085-73
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V dc●高さ:92mm●消費電力:5.04W●奥行:25mm●風量:75cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5437
アズワン品番65-8086-10
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
仕様●寸法:35 x 35 x 10mm●高さ:35mm●消費電力:680mW●奥行:10mm●風量:7.2cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5396
アズワン品番65-8086-98
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
Sunon DC ブラシレスファンには、潤滑スリーブベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:1.08W●奥行:25mm●風量:37cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5374
アズワン品番65-8085-81
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:1.44W●奥行:25mm●風量:41cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5424
アズワン品番65-8087-01
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
仕様●寸法:40 x 40 x 10mm●高さ:40mm●消費電力:380mW●奥行:10mm●風量:5.4cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5378
アズワン品番65-8085-59
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●寸法:60 x 60 x 15mm●高さ:60mm●消費電力:270mW●奥行:15mm●風量:12.7cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5381
アズワン品番65-8085-62
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:380mW●奥行:20mm●風量:5.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5379
アズワン品番65-8085-94
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●寸法:40 x 40 x 10mm●高さ:40mm●消費電力:620mW●奥行:10mm●風量:8cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5401
アズワン品番65-8085-44
1個
¥989
税込¥1,088
欠品中
仕様●寸法:60 x 60 x 10mm●高さ:60mm●消費電力:1.3W●奥行:10mm●風量:16.3cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5418
アズワン品番65-8085-63
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:480mW●奥行:25mm●風量:23.9cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5384
アズワン品番65-8086-47
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
仕様●寸法:50 x 50 x 10mm●高さ:50mm●消費電力:780mW●奥行:10mm●風量:13.8cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5409
アズワン品番65-8079-05
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●消費電力:1.2W●奥行:25mm●風量:23.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5442
アズワン品番65-8087-74
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
Sunon DC ブラシレスファンには、潤滑スリーブベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:840mW●奥行:25mm●風量:33cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5375
アズワン品番65-8087-63
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●AC/DC動作:DC●幅:60mm●奥行:25mm●風量:19.3cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5423
アズワン品番65-8085-61
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:750mW●奥行:20mm●風量:8.9cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5403
アズワン品番65-8084-14
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
仕様●寸法:30 x 30 x 10mm●高さ:30mm●幅:30mm●奥行:10mm●風量:4.6cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5394
アズワン品番65-8086-97
1個
¥5,898
税込¥6,488
欠品中
仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:460mW●奥行:20mm●風量:6.3cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5404
アズワン品番65-8084-69
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●寸法:60 x 60 x 15mm●高さ:60mm●消費電力:2.22W●奥行:15mm●風量:30.4cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5421
アズワン品番65-8088-10
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
仕様●寸法:40 x 40 x 6mm●高さ:40mm●消費電力:440mW●奥行:6mm●風量:6.3cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5397
アズワン品番65-8085-55
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様●寸法:92 x 92 x 25mm●高さ:92mm●消費電力:900mW●奥行:25mm●風量:39.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5429
アズワン品番65-8088-36
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:780mW●奥行:25mm●風量:33cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5440
アズワン品番65-8088-56
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
Sunon DC ブラシレスファンには、潤滑スリーブベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:1.5W●奥行:25mm●風量:41cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5373
アズワン品番65-8084-26
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●寸法:50 x 50 x 10mm●高さ:50mm●消費電力:840mW●奥行:10mm●風量:13.8cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5410
アズワン品番65-8088-28
1個
¥959
税込¥1,055
6日以内出荷
仕様●寸法:30 x 30 x 10mm●高さ:30mm●消費電力:660mW●奥行:10mm●風量:5.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5393
アズワン品番65-8087-16
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●寸法:40 x 40 x 10mm●高さ:40mm●消費電力:680mW●奥行:10mm●風量:8cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5400
アズワン品番65-8087-98
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●寸法:30 x 30 x 15mm●高さ:30mm●消費電力:700mW●奥行:15mm●風量:6cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5395
アズワン品番65-8085-82
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:40 x 40 x 6mm●高さ:40mm●消費電力:330mW●奥行:6mm●風量:5.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5399
アズワン品番65-8088-29
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:780mW●奥行:25mm●風量:33cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5425
アズワン品番65-8085-45
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●寸法:60 x 60 x 20mm●高さ:60mm●消費電力:1.71W●電流 Max:164mA●風量:25.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5422
アズワン品番65-8084-12
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
1
2
次へ
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。