仕様ファンサイズ = 80mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 71.5mmカラー = クロム外部幅 = 76.2mm金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
仕様ファンサイズ = 180mm外形寸法 = 169.6 x 169.6mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 153mmカラー = クロム外高 = 169.6mm外部幅 = 190.5mm金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
仕様ファンサイズ = 60mm外形寸法 = 60 x 60mm材料 = PBTネジ穴の間隔 = 50mm外高 = 60mm外部幅 = 60mmプラスチックフィンガガード. フレーム寸法が40~172 mmの軸流ファンでの使用に適したフィンガガード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様ファンサイズ = 52mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 42mmカラー = クロム金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様ファンサイズ = 172mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 162mmカラー = クロム外部幅 = 162mm金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様ファンサイズ = 127mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 113.3mmカラー = クロム外部幅 = 115mm金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様ファンサイズ = 92mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 82.5mmカラー = クロム外部幅 = 89.4mm金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様ファンサイズ = 25mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 20mmカラー = クロム外部幅 = 24mm金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様ファンサイズ = 120mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 104.8mmカラー = クロム外部幅 = 109mm金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
取扱い終了
仕様ファンサイズ = 40mm外形寸法 = 40 x 40mm材料 = PBTネジ穴の間隔 = 32mm外高 = 40mm外部幅 = 40mmプラスチックフィンガガード. フレーム寸法が40~172 mmの軸流ファンでの使用に適したフィンガガード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様ファンサイズ = 40mm外形寸法 = 40 x 40mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 31.5mmカラー = クロム外高 = 40mm外部幅 = 40mm金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
仕様ファンサイズ = 92mm外形寸法 = 92 x 92mm材料 = PBTネジ穴の間隔 = 82.5mm外高 = 92mm外部幅 = 92mmプラスチックフィンガガード. フレーム寸法が40~172 mmの軸流ファンでの使用に適したフィンガガード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ファンサイズ = 120mm。外形寸法 = 120 x 120mm。材料 = PBT。ネジ穴の間隔 = 104.8mm。外高 = 120mm。外部幅 = 120mm。。RS Pro フィンガーガード 120 mm 、 120 mm x 120 mm PBTフィンガーガードは、機械式ファンに不可欠な安全機能で、循環ブレードによる潜在的な危険から保護します。これらのプラスチック製フィンガーガードを角型軸流ファンに追加すると、安全性と安心感が得られます。 黒い正方形のグリルは、空気の流れを妨げずにファンを異物から保護するように設計されています。コーナーには 4 つの穴があり、 104.8 mm 間隔で開いているので、グリルを所定の位置にねじ止めするだけです。この 120 mm x 120 mm サイズのプラスチック製ガードは、 40 → 172 mm の角型フレームサイズでの使用に適しています。 ポリブチレンテレフタレート( PBT )製 - 耐摩耗性及び耐熱性に優れた頑丈なプラスチックで、産業用冷却及び換気システムに不可欠なファンによく使用されています。特長と利点.プラスチックポリブチレンテレフタレート( PBT )製 . 120mm のファンサイズに適しています .フレームサイズがの角型軸流ファンに適しています 40 → 172 mm .穴間隔 104.8 mm のネジを取り付けますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。