厚さ(mm)20
形状角形
種類DCファン
サイズ(mm)80×80
1台
¥2,398~
税込¥2,638~
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
1個
¥5,698~
税込¥6,268~
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ
(58種類の商品があります)
サイズ(mm)40×40
形状角形
厚さ(mm)15
種類DCファン
1個
¥2,698~
税込¥2,968~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-20~+70
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
サイズ(mm)120×120
1台
¥4,598~
税込¥5,058~
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
1個
¥6,298~
税込¥6,928~
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
厚さ(mm)10
仕様リブ付き
形状角形
質量(g)19
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-10~+60
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
リード線(+)赤色、(-)黒色または青色、(センサ)黄色
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)40×40
期待寿命(時間)40000(60℃)、70000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
1個
¥2,598~
税込¥2,858~
当日出荷から51日以内出荷
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミニウム
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1個
¥2,998~
税込¥3,298~
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
1個
特価
¥4,998~
税込¥5,498~
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ
(245種類の商品があります)
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
形状角形
質量(g)110
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)80×80
特性標準
1台
特価
¥2,698~
税込¥2,968~
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ
(94種類の商品があります)
形状角形
種類DCファン
入力電圧(V)DC24
特性防油
1個
¥5,498~
税込¥6,048~
6日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
仕様リブ付き
形状角形
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)40×40
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
1個
特価
¥1,990~
税込¥2,189~
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
モーターくま取りモータ
保護方式インピーダンスプロテクト
形状角形
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミニウム
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂
サイズ(mm)80×80
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
1台
¥2,898~
税込¥3,188~
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
形状角形
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
特性低消費電力
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
1台
¥2,998~
税込¥3,298~
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
形状角形
厚さ(mm)28
種類DCファン
サイズ(mm)40×40
1個
¥2,698~
税込¥2,968~
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
1個
特価
¥1,598~
税込¥1,758~
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ
(206種類の商品があります)
1個
¥4,298~
税込¥4,728~
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ
(161種類の商品があります)
形状角形
厚さ(mm)15
種類DCファン
サイズ(mm)60×60
1個
¥2,998~
税込¥3,298~
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
特性静音
1個
¥4,188~
税込¥4,607~
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ
(90種類の商品があります)
形状角形
厚さ(mm)28
種類DCファン
入力電圧(V)DC12
サイズ(mm)40×40
1個
¥5,998~
税込¥6,598~
35日以内出荷
1個
¥13,980~
税込¥15,378~
35日以内出荷から40日以内出荷
1個
¥17,980~
税込¥19,778~
45日以内出荷から81日以内出荷
形状丸形
厚さ(mm)70
種類DCファン
サイズ(mm)Φ200
1個
¥21,980
税込¥24,178
40日以内出荷から101日以内出荷
1個
¥7,998~
税込¥8,798~
4日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
1個
¥11,980~
税込¥13,178~
13日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
サイズ(mm)60×60
形状角形
厚さ(mm)20
種類DCファン
1個
¥2,998~
税込¥3,298~
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
サイズ(mm)140×140
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
1個
¥6,898~
税込¥7,588~
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
形状角形
厚さ(mm)32
種類DCファン
サイズ(mm)92×92
1個
¥3,398~
税込¥3,738~
6日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)92×92
1個
特価
¥1,798~
税込¥1,978~
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)127×127
特性標準
1個
¥7,798~
税込¥8,578~
20日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
厚さ(mm)15
形状角形
種類DCファン
サイズ(mm)52×52
1台
特価
¥1,598~
税込¥1,758~
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)60×60
1個
¥4,298~
税込¥4,728~
35日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)80×80
1個
¥4,798~
税込¥5,278~
35日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。
部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。
交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%
形状角形
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)
保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
期待寿命(時間)25000
サイズ(mm)120×120
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
1個
¥3,598~
税込¥3,958~
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
『冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
アワメータ
ライン精機
税込¥8,778
¥7,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。