高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
形状角形
質量(g)110
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)80×80
特性標準
1台
特価
¥2,698~
税込¥2,968~
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ
(94種類の商品があります)
仕様リブ付き
形状角形
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)40×40
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
1個
特価
¥1,990~
税込¥2,189~
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
サイズ(mm)120×120
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
1個
¥3,598~
税込¥3,958~
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
厚さ(mm)25
形状角形
種類DCファン
センサーパルスセンサ付
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
サイズ(mm)120×120
1台
¥3,798~
税込¥4,178~
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
形状角形
質量(g)90
種類DCファン
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
サイズ(mm)60×60
1台
¥2,598~
税込¥2,858~
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ
(112種類の商品があります)
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-20~+70
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
サイズ(mm)120×120
1台
¥4,598~
税込¥5,058~
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
厚さ(mm)10
仕様リブ付き
形状角形
質量(g)19
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-10~+60
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
リード線(+)赤色、(-)黒色または青色、(センサ)黄色
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)40×40
期待寿命(時間)40000(60℃)、70000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
1個
¥2,598~
税込¥2,858~
当日出荷から51日以内出荷
1個
特価
¥1,598~
税込¥1,758~
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ
(206種類の商品があります)
期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。
装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
形状角形
種類DCファン
特性長寿命
1台
¥7,098~
税込¥7,808~
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ
(155種類の商品があります)
厚さ(mm)15
形状角形
種類DCファン
サイズ(mm)52×52
1台
特価
¥1,598~
税込¥1,758~
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
形状角形
厚さ(mm)15
種類DCファン
サイズ(mm)60×60
1個
¥2,998~
税込¥3,298~
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。
用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)
種類DCファン
1台
¥2,998~
税込¥3,298~
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷から13日以内出荷
形状角形
種類DCファン
サイズ(mm)60×60
特性低消費電力
1個
¥2,998~
税込¥3,298~
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
1個
¥4,298~
税込¥4,728~
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ
(161種類の商品があります)
形状角形
種類DCファン
サイズ(mm)80×80
特性低消費電力
1個
¥4,698~
税込¥5,168~
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)120×120
1個
¥5,498~
税込¥6,048~
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
形状角形
種類DCファン
サイズ(mm)40×40
特性低消費電力
1個
¥2,998~
税込¥3,298~
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
1個
¥7,998~
税込¥8,798~
4日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
形状角形
種類DCファン
サイズ(mm)92×92
特性低消費電力
1個
¥4,598~
税込¥5,058~
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
形状角形
厚さ(mm)28
種類DCファン
サイズ(mm)40×40
1個
¥7,998~
税込¥8,798~
31日以内出荷から91日以内出荷
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
最大風量(m3/min)(PWM:30%)0.73/(PWM:100%)1.86
音圧レベル(dB)(PWM:30%)26/(PWM:100%)46
最大静圧(Pa)(PWM:30%)22.3/(PWM:100%)143
サイズ(mm)80×80
定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:30%)2650/(PWM:100%)6700
1個
¥8,898~
税込¥9,788~
9日以内出荷から40日以内出荷
1個
¥3,500~
税込¥3,850~
35日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
形状丸形
厚さ(mm)51
種類DCファン
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)8.5
音圧レベル(dB)55
最大静圧(Pa)243
サイズ(mm)Φ172
定格回転速度(min-1[r.p.m])4100
1個
特価
¥13,980~
税込¥15,378~
当日出荷
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
入力電圧(V)DC24
サイズ(mm)92×92
1個
特価
¥2,798~
税込¥3,078~
当日出荷から40日以内出荷
形状丸形
厚さ(mm)70
種類DCファン
入力電圧(V)DC48
最大風量(m3/min)31.5
音圧レベル(dB)81
最大静圧(Pa)1400
サイズ(mm)200×200
定格回転速度(min-1[r.p.m])8000
1個
¥36,880
税込¥40,568
71日以内出荷
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)120×120
厚さ(mm)38
最大静圧(Pa)(PWM:35%)85.6/(PWM:100%)270
最大風量(m3/min)(PWM:35%)3/(PWM:100%)6
音圧レベル(dB)(PWM:35%)41/(PWM:100%)58
定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:35%)2900/(PWM:100%)5600
1個
¥10,980~
税込¥12,078~
16日以内出荷から71日以内出荷
1個
¥7,498~
税込¥8,248~
13日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
1個
¥7,998~
税込¥8,798~
9日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
形状角形
厚さ(mm)28
種類DCファン
入力電圧(V)DC12
サイズ(mm)40×40
1個
¥5,998~
税込¥6,598~
35日以内出荷
種類DCファン
形状丸形
サイズ(mm)Φ225
厚さ(mm)99
入力電圧(V)DC48
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷から91日以内出荷
形状丸形
厚さ(mm)71
種類DCファン
入力電圧(V)DC48
サイズ(mm)Φ221
1個
¥32,980~
税込¥36,278~
9日以内出荷から91日以内出荷
形状丸形
厚さ(mm)91
種類DCファン
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)6.39
音圧レベル(dB)61
最大静圧(Pa)395
サイズ(mm)Φ133
定格回転速度(min-1[r.p.m])4150
1個
¥18,980
税込¥20,878
40日以内出荷
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
サイズ(mm)120×120
1個
¥4,998~
税込¥5,498~
35日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)120×120
1個
¥10,980~
税込¥12,078~
9日以内出荷から71日以内出荷
形状角形
厚さ(mm)50
種類DCファン
サイズ(mm)150×150
1個
¥11,880
税込¥13,068
40日以内出荷から91日以内出荷
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
入力電圧(V)DC12
サイズ(mm)70×70
特性低消費電力
1個
¥4,998~
税込¥5,498~
9日以内出荷から16日以内出荷
1個
¥3,298~
税込¥3,628~
9日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)60×60
1個
¥3,998~
税込¥4,398~
9日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)120×120
厚さ(mm)38
1個
¥10,980~
税込¥12,078~
9日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
『冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。