1個
特価
¥4,998~
税込¥5,498~
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ
(245種類の商品があります)
形状角形
種類DCファン
サイズ(mm)60×60
特性低消費電力
1個
¥2,998~
税込¥3,298~
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
冷却性能はそのままで、騒音を抑えたファンです。
用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)
厚さ(mm)25
期待寿命(時間)40000/60℃
特性静音
1台
¥4,198~
税込¥4,618~
当日出荷から8日以内出荷
形状角形
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
特性低消費電力
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
1台
¥2,998~
税込¥3,298~
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
1個
特価
¥1,598~
税込¥1,758~
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ
(206種類の商品があります)
形状角形
種類DCファン
サイズ(mm)80×80
特性低消費電力
1個
¥4,698~
税込¥5,168~
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
特性静音
1個
¥4,188~
税込¥4,607~
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ
(90種類の商品があります)
形状角形
種類DCファン
入力電圧(V)DC24
特性防油
1個
¥5,498~
税込¥6,048~
6日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
形状角形
種類DCファン
サイズ(mm)92×92
特性低消費電力
1個
¥4,598~
税込¥5,058~
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)60×60
1個
¥3,998~
税込¥4,398~
9日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
形状角形
厚さ(mm)32
種類DCファン
サイズ(mm)92×92
1個
¥3,398~
税込¥3,738~
6日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
種類DCファン
サイズ(mm)Φ95×97.1
厚さ(mm)33
1個
¥4,698~
税込¥5,168~
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
最大風量(m3/min)(PWM:30%)0.73/(PWM:100%)1.86
音圧レベル(dB)(PWM:30%)26/(PWM:100%)46
最大静圧(Pa)(PWM:30%)22.3/(PWM:100%)143
サイズ(mm)80×80
定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:30%)2650/(PWM:100%)6700
1個
¥8,898~
税込¥9,788~
9日以内出荷から40日以内出荷
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)120×120
厚さ(mm)38
1個
¥10,980~
税込¥12,078~
9日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)60×60
厚さ(mm)25
1個
¥7,998~
税込¥8,798~
9日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)92×92
1個
¥8,798~
税込¥9,678~
15日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
入力電圧(V)DC24
サイズ(mm)92×92
1個
特価
¥2,798~
税込¥3,078~
当日出荷から40日以内出荷
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
入力電圧(V)DC12
サイズ(mm)60×60
1個
¥4,798~
税込¥5,278~
13日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
サイズ(mm)80×80
1個
¥7,498~
税込¥8,248~
45日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
サイズ(mm)60×60
1個
¥8,398~
税込¥9,238~
15日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)120×120
厚さ(mm)38
最大静圧(Pa)(PWM:35%)85.6/(PWM:100%)270
最大風量(m3/min)(PWM:35%)3/(PWM:100%)6
音圧レベル(dB)(PWM:35%)41/(PWM:100%)58
定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:35%)2900/(PWM:100%)5600
1個
¥10,980~
税込¥12,078~
16日以内出荷から71日以内出荷
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)120×120
厚さ(mm)25
特性低消費電力
1個
特価
¥6,541~
税込¥7,195~
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)140×140
1個
¥17,980~
税込¥19,778~
26日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
1個
¥7,998~
税込¥8,798~
9日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 120 x 120 x 25 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 22-01-3037 Molex Terminal - 39-00-0
仕様●寸法:120 x 120 x 25mm●高さ:120mm●消費電力:1.44W●奥行:25mm●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6969
アズワン品番65-8067-95
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
サイズ(mm)120×120
1個
¥4,998~
税込¥5,498~
35日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
入力電圧(V)DC12
サイズ(mm)92×92
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷から35日以内出荷
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
サイズ(mm)80×80
1個
¥4,898~
税込¥5,388~
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
1個
¥3,298~
税込¥3,628~
9日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
通風抵抗(装置内部の風の流れにくさ)を測定できます。装置にファンを実装したときの、装置内に流れる動作風量を測定できます。ファンの特性を表す、風量-静圧特性を測定できます。測定結果を熱設計などのシミュレーションに使用することで、装置に最適なファンをかんたん、かつ的確に選定できます。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却の選定、空気の送風、循環、拡散の測定。
トラスコ品番835-4190
セット内容測定用ノズルセット、樹脂取付板(5枚)、接続ダクト、AC電源ケーブル(2.5m)、専用USB通信ケーブル
材質本体/測定ノズル/ダクトホルダー:樹脂、ボードホルダー:アルミ、ポール/フィンガーガード:金属
質量(kg)6
2018年トラスコ掲載ページ3 0735
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
90日以内出荷
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
サイズ(mm)92×92
1個
¥7,698
税込¥8,468
45日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
1個
¥6,598~
税込¥7,258~
45日以内出荷から91日以内出荷
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
入力電圧(V)DC48
最大風量(m3/min)1.66
音圧レベル(dB)39
最大静圧(Pa)56.1
サイズ(mm)92×92
定格回転速度(min-1[r.p.m])3550
1個
¥3,398~
税込¥3,738~
36日以内出荷から91日以内出荷
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)60×60
1個
¥4,298~
税込¥4,728~
35日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
形状丸形
厚さ(mm)69
種類DCファン
入力電圧(V)DC24
サイズ(mm)Φ175
1個
¥19,980~
税込¥21,978~
40日以内出荷
形状角形
種類DCファン
サイズ(mm)92×92
1個
¥8,698~
税込¥9,568~
9日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)92×92
1個
¥3,998~
税込¥4,398~
40日以内出荷
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)140×140
1個
¥10,980~
税込¥12,078~
9日以内出荷から101日以内出荷
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)140×140
厚さ(mm)38
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
16日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)40×40
厚さ(mm)28
入力電圧(V)DC12
特性低消費電力
1個
¥3,898~
税込¥4,288~
35日以内出荷から91日以内出荷
『冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。