1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
19インチマウントタイプの機器で、ファンモーターが内蔵されています。 ラック内部の空気の流れの補助、特定の機器の冷却に用います。 エアーインテークユニット(別売RAIU-□□20)と併用することで、ラック外の空気をラック内に取り込むことができます。
形状角型 質量(kg)2.4 ホワイトグレイ・B2アルマイト 奥行(mm)200 定格電圧(V)100(50/60Hz) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.3/1.5 ±10% 主材質アルミ・スチール
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります