種類ACファン
形状角形
特性防湿
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)鉄製
色(フレーム)黒色焼付塗装
色羽根:黒
使用温度範囲(℃)-40~+50
使用湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
1個
¥6,698~
税込¥7,368~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
形状角形
厚さ(mm)38
質量(g)550
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
モーターくま取りモータ
入力方式端子
材質(フレーム)アルミニウム
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)120×120
保護方式インピーダンスプロテクト
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
¥3,298~
税込¥3,628~
当日出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
タイプファン単体
形状角形
相対湿度95%
絶対湿度(g/m3)36
1個
¥2,890~
税込¥3,179~
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(113種類の商品があります)
1個
¥8,698~
税込¥9,568~
7日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ
(160種類の商品があります)
取付角寸法(mm)161×158
過熱保護装置インピーダンスプロテクト
質量(kg)0.7
保護等級IP2X
1個
¥5,298~
税込¥5,828~
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
1個
¥2,998~
税込¥3,298~
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(58種類の商品があります)
1セットほか
¥2,698~
税込¥2,968~
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
『冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
被覆熱電対線
大晃電工社
税込¥3,850~
¥3,500~
被覆熱電対線
大晃電工社
税込¥13,178~
¥11,980~
被覆熱電対線
大晃電工社
税込¥18,678~
¥16,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。