Samtec 同軸ケーブルアセンブリは、50 Ω シングルエンド信号ルーティングを備えています。0.50 mm ( 0.0197 インチ)ピッチ 50 Ω のシングルエンド信号ルーティング 38 AWG Coax ケーブル 2 列システム、最大 180 ピン
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:Q ストリップ QTH●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Q ストリップキュー●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:50.8mm●定格電流:0.3 A●シリーズ:HQCD●コード番号:208-8674
アズワン品番65-7444-87
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Samtec 50 Ω RF ケーブルアセンブリ RG 316 ケーブルは、全長が 500 mm です。 動作温度: -50 → +165 ℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:BNC●CN2:MCX●外径:2.54mm●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.25 dB●長さ:500mm●外被色:橙●動作温度 Max:+165℃
アズワン品番65-7385-59
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
Samtec マイクロ高周波 RF ケーブルアセンブリ( 1.13 mm DIA 同軸ケーブル)は、インピーダンス 50 Ω、長さ 152 mm です。周波数範囲: 0 → 6 GHz 動作温度: -40 → +90 ℃
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MHF1●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●外径:1.13mm●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:2 dB●長さ:152mm●使用温度範囲:-40 → +90 ℃●コード番号:208-8900
アズワン品番65-7446-13
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:75 Ω (Ω)●長さ:152mm●コード番号:229-5176
アズワン品番65-7401-04
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
Samtec マイクロ高周波 RF ケーブルアセンブリ( 1.13 mm DIA 同軸ケーブル)は、インピーダンス 50 Ω、長さ 150 mm です。周波数範囲: 0 → 6 GHz 動作温度: -40 → +90 ℃
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MHF1●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●外径:1.13mm●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:2 dB●長さ:150mm●使用温度範囲:-40 → +90 ℃●コード番号:208-8902
アズワン品番65-7446-71
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MHF1●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●外径:1.13mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω (Ω)●長さ:300mm
アズワン品番65-7401-73
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
Samtec 75 Ω RF ケーブルアセンブリ RG 179 ケーブルは、全長 254 mm です。動作温度: -50 → +165 ℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●CN2:BNC●外径:2.54mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.8 dB●長さ:254mm●外被色:橙●使用温度範囲:-50 → +165 ℃
アズワン品番65-7445-45
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
Samtec 75 Ω RF ケーブルアセンブリ RG 179 ケーブルは、全長 800 mm です。動作温度: -50 → +165 ℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●CN2:BNC●外径:2.54mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.8 dB●長さ:800mm●外被色:橙●使用温度範囲:-50 → +165 ℃●コード番号:208-9142
アズワン品番65-7449-67
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MHF1●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●外径:1.13mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω (Ω)●長さ:100mm●コード番号:229-5103
アズワン品番65-7398-95
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
Samtec 75 Ω RF ケーブルアセンブリ RG 179 ケーブルは、全長 150 mm です。動作温度: -50 → +165 ℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●CN2:BNC●外径:2.54mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.8 dB●長さ:150mm●外被色:橙●動作温度 Min:-50℃●コード番号:208-9139
アズワン品番65-7450-80
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
Samtec 75 Ω RF ケーブルアセンブリ RG 179 ケーブルは、全長が 600 mm です。動作温度: -50 → +165 ℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●CN2:BNC●外径:2.54mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.8 dB●長さ:600mm●外被色:橙●動作温度 Max:+165℃●コード番号:208-9141
アズワン品番65-7451-03
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MHF1●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●外径:1.13mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω (Ω)●長さ:100mm●コード番号:229-5104
アズワン品番65-7397-32
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Samtec マイクロ高周波 RF ケーブルアセンブリは、直径が 0.81 mm、最大 3 GHz で動作します。36 AWG、0.81 mm ( 0.032 インチ)径ケーブル インピーダンス: 50 Ω MHF1 タイププラグ、MHF3 タイププラグ、又は SMA バルクヘッドジャック終端を用意しています
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MHF1●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:MHF1●外径:0.81mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:70mm
アズワン品番65-7430-26
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Samtec マイクロ高周波ケーブルは、動作温度範囲が -40 +90 ℃ の 1.13 mm 径を備えています耐電圧は 200 Vrms です。シールド材質:スズめっき銅 ジャケット材質: FEP ジャケットの直径は 1.13 mm です 曲げ半径 6.8 mm
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MHF1●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:MHF1●外径:1.13mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:100mm●コード番号:225-6226
アズワン品番65-7434-61
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω (Ω)●長さ:200mm●コード番号:229-5177
アズワン品番65-7397-33
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
『産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 産業用PC本体
- 産業用PC部品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。