3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
13.3 AWGより線(120 x 34)編組スズめっき銅導線。
仕様電池タイプ = 4.37 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 2.43 mm2定格電流 = 36 A長さ = 50ft導体抵抗 = 2.17 Ω /1000 フィートシリーズ = 8668 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15m)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

低損失シリアルデジタル同軸、RG-6/U タイプ、19 AWG より線裸銅導体、フォーム HDPE コア、二重 95 % スズめっき銅編組、CM 定格、フレキシブル PVC ジャケット用途 デジタルビデオ、アナログビデオ
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG6●外径:7.01mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.007 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:スタンダード●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃●コード番号:187-6104 アズワン品番65-7365-17
1巻(305m)
489,800 税込538,780
7日以内出荷

RG-58A/U タイプ、20 AWG より線( 19 x 32 ) .037 インチスズめっき銅導体、フォームポリエチレン絶縁、スズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % )、PVC ジャケット。
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG58A/U●外径:4.9mm●特性インピーダンス:53.5 Ω●減衰:0.043 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:スタンダード●ストランド数:19 アズワン品番65-7418-84
1巻(305m)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

『産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング