18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EKI-7712G-4F-AEおよびEKI-7712G-4FI-AEは8つのギガビットポートと4つのSFP(mini-GBIC)ポートに対応し、多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。このスイッチは-40~75℃の広い動作温度(EKI-7712G-4FI-AE)と鉄道を含む世界での交通現場にて安全なオペレーションを確実にした、産業界で広く認められた国際認証:『EN50121-4』および『NEMA TS2』に準拠されたイーサネットスイッチです。
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)152 幅(mm)74 厚さ(mm)105 規格【国際】NEMA TS2、EN50121-4 ポート数12ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~75 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption)、RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-40~75 ポートの種類ギガビットイーサネットポート(8ポート)およびSFPポート(4ポート)
1台
219,800 税込241,780
18日以内出荷

・8 x ギガビット・イーサネットポート + 4 x SFPポートを備えた管理型イーサネットスイッチ ・冗長性:X-Ring Pro(超高速回復時間、<20 ms)、RSTP/STP(802.1w/1D) ・迅速な展開のためのIXM機能 ・802.1X、ACL、RADIUS、TACACS+、MAB認証、SNMPv3、HTTPS、SSH、およびSFTPを備えたセキュリティパック ・管理:SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、標準MIB、プライベートMIB ・ネットワークを簡単かつ視覚的にリモートで監視および管理するためのNMSのサポート ・デュアル12~48 VDC電源入力および1 x リレー出力
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)152 幅(mm)74 厚さ(mm)105 規格【国際】NEMA TS2、EN50121-4 ポート数12ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-10~60 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption)、RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-10~60 ポートの種類ギガビットイーサネットポート(8ポート)およびSFPポート(4ポート)
1台
119,800 税込131,780
43日以内出荷

EKI-7710G-2CI-AEは、ギガビットポートを8つ、ギガビットコンボポートを2つ対応しています。多くのデバイスを接続するため豊富なポート数を取り入れております。また、アドバンテックのIXM機能を搭載しており、設置現場への迅速な導入ができるため、エンジニアの労力に関わるコストパフォーマンスに大きく貢献できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)152 幅(mm)74 厚さ(mm)105 ポート数10ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~75 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption) / RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-40~75 ポートの種類ギガビットイーサネットポート(8ポート)およびギガビット銅線/SFPコンボポート(2ポート)
1台
219,800 税込241,780
18日以内出荷

EKI-7710G-2C-AEは、ギガビットポートを8つ、ギガビットコンボポートを2つ対応しています。多くのデバイスを接続するため豊富なポート数を取り入れております。また、アドバンテックのIXM機能を搭載しており、設置現場への迅速な導入ができるため、エンジニアの労力に関わるコストパフォーマンスに大きく貢献できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)152 幅(mm)74 厚さ(mm)105 ポート数10ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-10~60 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption) / RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-10~60 ポートの種類ギガビットイーサネットポート(8ポート)およびギガビット銅線/SFPコンボポート(2ポート)
1台
199,800 税込219,780
48日以内出荷

EKI-7720G-4F/4FIは、16個のギガビットイーサネットポートと4個のSFP(ミニGBIC)ポート等、多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)152 幅(mm)74 厚さ(mm)105 ポート数20ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-10~60 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption) / RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-10~60
1台
219,800 税込241,780
48日以内出荷

EKI-7720G-4F/4FIは、16個のギガビットイーサネットポートと4個のSFP(ミニGBIC)ポート等、多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)152 幅(mm)74 厚さ(mm)105 ポート数20ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~75 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption) / RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
219,800 税込241,780
48日以内出荷

EKI-7706G-2FI-AEは、ギガビットイーサネットポートを4つ、SFPポートを2つ対応しています。多くのデバイスを接続できるよう豊富なポートを提供し、アドバンテックのIXM機能も内蔵しているため、迅速な導入のほかエンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスを実現します。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも搭載しております。
仕様【冗長性】X-Ring(10ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)120 幅(mm)43 厚さ(mm)84 ポート数6ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~85 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption)/ RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-40~85 ポートの種類ギガビットイーサネットポート(4ポート)およびSFPポート(2ポート)
1台
89,980 税込98,978
18日以内出荷

EKI-7706G-2F-AEは、ギガビットイーサネットポートを4つ、SFPポートを2つ対応しています。多くのデバイスを接続できるよう豊富なポートを提供し、アドバンテックのIXM機能も内蔵しているため、迅速な導入のほかエンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスを実現します。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも搭載しております。
仕様【冗長性】X-Ring(10ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)120 幅(mm)43 厚さ(mm)84 ポート数6ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-10~60 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption)/ RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-10~60 ポートの種類ギガビットイーサネットポート(4ポート)およびSFPポート(2ポート)
1台
86,980 税込95,678
18日以内出荷

EKI-7428G-4CI-AEは、24ギガビット ポートと4ギガビット コンボポートを含む産業用クラス対象・レイヤ2のフルマネージドスイッチです。ラックマウント設置用として設計されており、条件の厳しい産業現場環境にも導入できます。エッジからコアまでの産業用ネットワークに最適です。スケールとパフォーマンスに最適化されたレイヤ2のスイッチングソフトウェアを統合しており、レイヤ2のトラフィックフォワーディングのため全ポートで最大56Gbpsのワイヤスピードを実現します。また、PoE設計は、高消費電力デバイスを満たすため各ポートあたり最大30ワットを提供し、さらに-40~70℃の動作温度範囲内で高い信頼性にも対応しており、デュアル48VDC入力電源設計は、最小のダウンタイムで重要なネットワーク機能を確保します。また、アドバンテックのIXMも搭載されており、迅速な導入のほかエンジニアの作業に関わる時間とコストを大幅に削減することができます。
仕様【マネジメント】SNMP v1/v2/v3、WEB、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)43.6 幅(mm)438 厚さ(mm)259.2 ポート数28ポート 入力電圧(V)48DC 取付け方法19インチラックマウント W数(W)【PoEポート供給】最大30 動作周囲温度(℃)-40~75 入力電源DC外部電源 インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-40~75 ポートの種類IEEE 802.3a/af PoE イーサネットポート(24ポート)およびギガビット銅線/SFPコンボポート(4ポート)
1台
259,800 税込285,780
18日以内出荷

EKI-7720E-4F/4F-AEI は、16個のファストイーサネットポートと4個のSFP(ミニGBIC)ポート等、多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)152 幅(mm)74 厚さ(mm)105 ポート数20ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~75 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption) / RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-40~75 ポートの種類ファストイーサネット(16ポート)およびSFPポート(4ポート)
1台
189,800 税込208,780
48日以内出荷

EKI-7712E-4FおよびEKI-7712E-4FIは8つのファストイーサネットポートと4つのSFP (ミニGBIC)ポートに対応し、多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。このスイッチは-40~75℃の広い動作温度(EKI-7712G-4FI)と鉄道を含む世界での交通現場にて安全なオペレーションを確実にした、産業界で広く認められた国際認証:『EN50121-4』および『NEMA TS2』に準拠されたイーサネットスイッチです。
仕様【マネジメント】SNMP v1/v2/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB、【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D) 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)152 幅(mm)74 厚さ(mm)105 規格【国際】NEMA TS2、EN50121-4 ポート数12ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-10~60 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption)/ RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度10/100BASE 動作温度範囲(℃)-10~60 ポートの種類ファストイーサネットポート(8ポート)およびSFPポート(4ポート)
1台
129,800 税込142,780
48日以内出荷

EKI-7706E-2F-AEは、Fast Ethernetポートを4つ、SFPポートを2つに対応しています。多くのデバイスを接続するため豊富なポートを提供し、アドバンテックのIXM機能も内蔵しているため、迅速な導入のほかエンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスを実現します。また、また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも搭載しております。
仕様【冗長性】X-Ring(10ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)120 幅(mm)43 厚さ(mm)84 ポート数6ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-10~60 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption)/ RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-10~60 ポートの種類ファストイーサネット(4ポート)およびSFPポート(2ポート)
1台
59,980 税込65,978
18日以内出荷

EKI-7720E-4F/4F-AEI は、16個のファストイーサネットポートと4個のSFP(ミニGBIC)ポート等、多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)152 幅(mm)74 厚さ(mm)105 ポート数20ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-10~60 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption) / RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-10~60 ポートの種類ファストイーサネット(16ポート)およびSFPポート(4ポート)
1台
119,800 税込131,780
43日以内出荷

EKI-7712E-4FおよびEKI-7712E-4FIは8つのファストイーサネットポートと4つのSFP (ミニGBIC)ポートに対応し、多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。このスイッチは-40~75℃の広い動作温度(EKI-7712G-4FI)と鉄道を含む世界での交通現場にて安全なオペレーションを確実にした、産業界で広く認められた国際認証:『EN50121-4』および『NEMA TS2』に準拠されたイーサネットスイッチです。
仕様【マネジメント】SNMP v1/v2/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB、【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D) 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)152 幅(mm)74 厚さ(mm)105 規格【国際】NEMA TS2、EN50121-4 ポート数12ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~75 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption)/ RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度10/100BASE 動作温度範囲(℃)-40~75 ポートの種類ファストイーサネットポート(8ポート)およびSFPポート(4ポート)
1台
139,800 税込153,780
48日以内出荷

EKI-7710E-2C-AEは、ファストイーサネットポートを8つ、ギガビットコンボポートを2つ対応しています。多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)152 幅(mm)74 厚さ(mm)105 ポート数10ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~75 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption) / RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-40~75 ポートの種類ファストイーサネットポート(8ポート)およびギガビット銅線/SFPコンボポート(2ポート)
1台
149,800 税込164,780
18日以内出荷

EKI-7710E-2C-AEは、ファストイーサネットポートを8つ、ギガビットコンボポートを2つ対応しています。多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)152 幅(mm)74 厚さ(mm)105 ポート数10ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-10~60 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption) / RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-10~60 ポートの種類ファストイーサネットポート(8ポート)およびギガビット銅線/SFPコンボポート(2ポート)
1台
129,800 税込142,780
18日以内出荷

EKI-7706E-2FI-AEは、Fast Ethernetポートを4つ、SFPポートを2つに対応しています。多くのデバイスを接続するため豊富なポートを提供し、アドバンテックのIXM機能も内蔵しているため、迅速な導入のほかエンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスを実現します。また、また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも搭載しております。
仕様【冗長性】X-Ring(10ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)120 幅(mm)43 厚さ(mm)84 ポート数6ポート 入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~85 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption)/ RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 関連資料商品データシート(0.36MB) 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-40~85 ポートの種類ファストイーサネット(4ポート)およびSFPポート(2ポート)
1台
64,980 税込71,478
18日以内出荷

産業用ネットワークに最適な、PoE対応のギガビットマネージドスイッチです。 柔軟な光ファイバー拡張、高速な冗長化機能、豊富なセキュリティと管理機能を備え、過酷な環境下でも安定した通信を実現します。 ・PoE給電対応(IEEE 802.3at/af)でIPカメラや無線APに最適 ・ギガビットポート&SFPスロット搭載で高速・柔軟なネットワーク構築が可能 ・IXM機能により複数台の設定を短時間で一括展開 ・X-Ring Pro対応により、20ms以下の高速リカバリを実現 ・802.1XやSNMPv3、HTTPSなどの充実したセキュリティ機能を搭載 ・SNMP / Web / Telnetなど多彩な管理手段に対応 ・-40~70℃の広範な動作温度に対応し、過酷な環境でも安定稼働 ・DC48V電源入力&リレー出力に対応し、産業用途に最適
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 入力電圧(V)48DC W数(W)【PoEポート供給】最大30 入力電源DC外部電源 インターフェイスイーサネット/光ファイバ 伝送速度1000BASE 給電方式PoE
1台ほか
149,800 税込164,780
23日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング