産業用PC部品 :「安全ループ」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Advantech(アドバンテック)USBアイソレータ
Advantech社のUSBアイソレーター商品は、ノイズ、グランドループ、サージ、スパイクから保護するUSBアイソレーターを提供しています。 コンパクトなフィールドサービス用から、厳しい電気環境に対応するEMC試験済みの堅牢なタイプまで、お客様のコンピューターとデータを安全に守ります。 【ULI-420 シリーズ】 ・最大4kVの絶縁保護、15kV / 8kV ESD保護でPC、ラップトップ、装置を保護 ・フル(12Mbps) USB速度、高保持力USBコネクタ ・USBポート、DC10-30Vの電源入力で通電可能、 ・動作温度範囲:BB-UH4xx: -40~80℃、BB-UHR4xx: 0~50℃
ハウジングプラスティック IP30 コネクタ高保持力USBコネクタ 通信速度(USB)フルスピード(12Mbps)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【ULI-200 シリーズ】 工場や制御現場に最適な、RS-232/422/485/TTL/カレントループ対応のシリアル通信変換・分配ソリューションです。 USB・シリアル変換や絶縁保護、ポート給電、簡単設置に対応し、安定した産業用通信環境を提供します。 RS-232 ⇔ RS-422/485、TTL、カレントループの変換に加え、分配器モデルもラインナップ。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ・多彩な信号変換対応:RS-232 ⇔ RS-422 / RS-485 / TTL / カレントループ(アクティブ・パッシブ) ・通信距離の延長:最大1.2kmまでシリアル信号を伝送可能 ・安定通信:通信速度 最大115.2 kbps ~ 460 kbps(モデルにより異なる) ・ポート給電対応:RS-232ハンドシェイクラインから給電可能なモデルあり、外部電源不要 ・絶縁保護:最大2kVの光絶縁対応モデルあり、安全性向上 ・簡単インライン設置:工具不要でスムーズに設置でき、現場対応が容易 ・外部電源対応モデルあり:10~48VDC または 12VDC(モデルにより異なる) ・接続端子の柔軟性:DB9または端子ブロックによる接続 ・DIPスイッチ搭載モデル:RS-422/RS-485の切り替えが可能 ・Modbus(R) ASCII / RTU対応モデルあり ・広温度対応モデルあり:動作温度範囲 0~70℃ または -40~80℃
ハウジングプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ULI-234TE(BB-485OPDRI)は、RS-422/485 アイソレーションリピータ(絶縁型リピータ)です。 UL Class 1/Division 2認定を取得し、危険場所でも安心して使用可能です。 データポートと電源回路に2000Vの光アイソレーションを備え、グラウンドループやサージから機器と通信を保護します。 =========================================== データレート最大115.2kbpsをサポート 信号を1200m延長 -40~80℃の動作温度範囲 UL認定(Class 1/Division 2)取得:危険環境下でも安心して使用可能 幅広い電源入力: 10~48VDCの外部電源に対応し、柔軟なシステム設計が可能 通信ポート間および電源との間に光学的な3点絶縁(2000V耐圧)を備えており、産業用のノイズ環境でも安全に使用 簡単な設置と設定: ・35mm DINレール対応で制御盤への取付が容易 ・DIPスイッチでボーレートおよび通信モードを簡単設定 ・着脱式ターミナルブロックによりメンテナンス性も向上 ===========================================
仕様【アップストリーム】RS-422/485 リピータ 【ESD】2kV 気中、【サージ保護】600W(電源・通信) 質量(g)0.435 ポート数1 消費電力(W)0.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×140×152 ハウジング金属 定格入力電力10-48 VDC コネクタターミナルブロック 動作温度(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品データシート(1.59MB) グリーン購入法適合 インジケータ(LED)電源 通信速度(kbps)115.2 Kbps
1個
59,980 税込65,978
18日以内出荷

【ULI-200 シリーズ】。工場や制御現場に最適な、RS-232/422/485/TTL/カレントループ対応のシリアル通信変換・分配ソリューションです。USB・シリアル変換や絶縁保護、ポート給電、簡単設置に対応し、安定した産業用通信環境を提供します。RS-232 ⇔ RS-422/485、TTL、カレントループの変換に加え、分配器モデルもラインナップ。------------------------------------------------------------------------------------------------------------。・多彩な信号変換対応:RS-232 ⇔ RS-422 / RS-485 / TTL / カレントループ(アクティブ・パッシブ)。・通信距離の延長:最大1.2kmまでシリアル信号を伝送可能。・安定通信:通信速度 最大115.2 kbps ~ 460 kbps(モデルにより異なる)。・ポート給電対応:RS-232ハンドシェイクラインから給電可能なモデルあり、外部電源不要。・絶縁保護:最大2kVの光絶縁対応モデルあり、安全性向上。・簡単インライン設置:工具不要でスムーズに設置でき、現場対応が容易。・外部電源対応モデルあり:10~48VDC または 12VDC(モデルにより異なる)。・接続端子の柔軟性:DB9または端子ブロックによる接続。・DIPスイッチ搭載モデル:RS-422/RS-485の切り替えが可能。・Modbus(R) ASCII / RTU対応モデルあり。・広温度対応モデルあり:動作温度範囲 0~70℃ または -40~80℃
種類コンバータ ポート数1 入力端子D-Sub 09極(DB9)メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
17日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・8ポート ギガビットProViewスイッチ ・Modbus/TCPでネットワーク管理情報を提供 ・SNMP対応でNMS (Networking management system)での管理可能 ・ポートベースのQoS ・-40 ~ 75℃の動作温度 ・DC12 ~ 48 V (DC 8.4 ~ 52.8 V) の広い入力電圧 ・屋外用途に対応するEMS level 3 の保護 ・IEEE 802.3az 省電力イーサネット (EEE) ・ジャンボフレーム対応 ・冗長化入力電源DC12 ~ 48 V ・ループ検知機能
仕様【冗長化】電源入力DC12~48Vとフェイル接点搭載 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)120 幅(mm)43 厚さ(mm)84 ポート数8ポート 機能【ネットワーク管理】Modbus/TCPおよびSNMP搭載 通信方式【ネットワーク】QoS固定ポートによる優先データ伝送 / ジャンボフレーム(最大 9、216 Bytes)対応 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~75 入力電源DC外部電源 保護屋外環境にも対応できるEMSレベル3 インターフェイスイーサネット ネットワークタイプIEEE 802.3az 省エネイーサネット(EEE)対応 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 入力範囲広範囲(DC8.4~52.8V) 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

・8GE PoEおよび2G非管理イーサネットスイッチ、IEEE802.3af/at、Eマーク、12V~24VDC、-40~75℃ ・フルギガビットイーサネットポートとIEEE 802.3af/at PoE標準に準拠 ・Modbus/TCPを介してSCADAソフトウェアと通信 ・SNMPを介してNMS(ネットワーク管理システム)と通信 ・ポートベースのQoSによる決定論的データ転送 ・広い動作温度範囲:-40~75℃ ・極端な屋外環境のためのEMSレベル3保護 ・IEEE 802.3az省エネイーサネット ・ジャンボフレームサポート(最大9,216バイト) ・冗長な12~24V(9~36V)電源入力とP-Failリレーのサポート ・ループ検出
仕様【冗長化】電源入力DC12~48Vとフェイル接点搭載 種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド 長さ(mm)152 幅(mm)74 厚さ(mm)105 ポート数10ポート 機能【ネットワーク管理】Modbus/TCPおよびSNMP搭載、【通知】ループ検知機能 通信方式【ネットワーク】QoS固定ポートによる優先データ伝送 / ジャンボフレーム(最大 9、216 Bytes)対応 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~65 入力電源DC外部電源 保護屋外環境にも対応できるEMSレベル3 インターフェイスイーサネット ネットワークタイプIEEE 802.3az 省エネイーサネット(EEE)対応 各種認証CUL 関連資料商品データシート(0.34MB) 伝送速度1000BASE 入力範囲広範囲(DC8.4~52.8V) 動作温度範囲(℃)-40~65 ポートの種類フルギガビットイーサネットポート
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

『産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります