産業用PC部品 :「USB 16G」の検索結果
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
無線セキュリティ:WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(TKIP)/WEP(64bit/128bit) ※WPA3を利用する場合、WPS機能は使えません。※Windows10でWPA3を使用する場合、Windows10のバージョンを19H1以上にアップデートしてください。
持ち運びに便利な小型設計!手軽にWi-Fi 5通信ができる11ac・USB3.0対応867Mbps小型無線LANアダプターです。
USB3.0に対応し、手軽にWi-Fi 5通信ができる11ac・USB3.0対応867Mbps小型無線LANアダプターです。
5GHz帯(11ac/n/a)は867Mbps、2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbpsの通信が可能です。(規格値)
ノートパソコンに装着しても、飛び出す部分はわずか約22mmの小型設計なのでパソコン周りがすっきり使えます。
ルーターから離れた場所でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。
仕様●メーカー:エレコム●型番:WDC-867DU3S2●インターフェイス:USB3.0/USB2.0●データ転送速度:IEEE 802.11ac / 最大867Mbps IEEE 802.11n / 最大300MbpsIEEE 802.11g / 最大54MbpsIEEE 802.11b / 最大11MbpsIEEE 802.11a / 最大54Mbps●規格:IEEE 802.11ac・IEEE 802.11n・IEEE 802.11a・IEEE 802.11g・IEEE 802.11b●対応OS:Windows 11/10/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14●サイズ:16(W)×8(D)×34(H)mm●重量:4g●無線伝送方式:IEEE 802.11ac/MIMO-OFDMIEEE 802.11n/MIMO-OFDMIEEE 802.11g/OFDMIEEE 802.11b/DS-SSIEEE 802.11a/OFDM●周波数帯域:2.4GHz帯/2,400~2,484MHz5.2GHz帯(W52)/5,150~5,250MHz5.3GHz帯(W53)/5,250~5,350MHz5.6GHz帯(W56)/5,470~5,725MHz●チャンネル:2.4GHz帯/1~13ch5GHz帯(W52/W53/W56)/36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch●設定方式:WPS(ソフト/ボタン方式)●アクセス方式:インフラストラクチャー●アンテナ(本数):内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz共用)●送信出力:10mW/MHz以下●USBインターフェイス:Type-A(オス)×1ポート●USB伝送速度:USB3.0/5GbpsUSB2.0/480Mbps●入力電圧:DC5V●消費電力:4.5W(USB3.0最大)2.5W(USB2.0最大)●消費電流:900mA(最大)●電源方式:USBバスパワー●材質:プラスチック●動作環境:温度/0~40℃、湿度/20~80%(結露なきこと)●各種取得規格:TELEC/VCCI ClassB/JATE●ビームフォーミング機能、MU-MIMO機能対応●IEEE802.1X対応方式、IEEE802.1X対応サプリカント非対応
アズワン品番67-4719-64
『産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 産業用PC本体
- 産業用PC部品
制御機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。