Igus(イグス)
モノタロウがおすすめする【イグス】ブランドのページです。【イグス】の人気商品や新着商品を、豊富な品揃えの中からお選びいただけます。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連カテゴリや商品を購入いただいたお客様からの商品レビュー評価より、商品をお探しいただくことも可能です。また、関連特集では、現在注目すべき【イグス】商品の紹介も行っています。
会社情報
会社名 | イグス株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1アルカセントラル15F |
汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低い。
各種の軸材質に対して優れた耐摩耗性
無潤滑使用時でも低い摩擦係数
高い減振性
形状S
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
材質イグミッドG
使用温度範囲(℃)-40~+120
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)10
材質(本体)イグミッドNB
タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.04
幅外寸(mm)10.7
幅内寸(mm)7
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.40
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)10
材質(本体)イグミッドNB
タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.03
幅外寸(mm)8.7
幅内寸(mm)5
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.40
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。
最大ケーブル・ホース外径(mm)22.5
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に小さな設置場所に適する薄型のリニアガイドキャリッジです。
用途搬送機。一般機械
リニアブッシュと寸法互換性があります。粉塵に対して耐性があります。
セット内容ドライリンR フランジ型ベアリング
材質アルマイト処理アルミニウム、イグリデュールJ
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。一般的なすべりテープと比較し優れた耐摩耗性があります。
用途充填機。食品機械。
セット内容イグリデュールA160製テープ
材質イグリデュールA160
長さ(mm)1000
厚さ(mm)0.5
材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300
ピッチ(mm)20
材質(本体)イグミッドNB
タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.21
高さ外寸(mm)19.3
高さ内寸(mm)14.7
幅外寸(mm)18.2
幅内寸(mm)10
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.00
最大ケーブル・ホース外径(mm)10
ピッチ(mm)20
材質(本体)イグミッドNB
タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.14
高さ外寸(mm)15
高さ内寸(mm)10.5
幅外寸(mm)16.5
幅内寸(mm)10
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.55
最大ケーブル・ホース外径(mm)6.5
ピッチ(mm)13
材質(本体)イグミッドNB
タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.11
幅外寸(mm)23
幅内寸(mm)16
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.40
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
材質イグミッドG
使用温度範囲(℃)-40~+120
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
材質イグミッドG
使用温度範囲(℃)-40~+120
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。
最大ケーブル・ホース外径(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライリンT専用アルミニウム製レール
用途搬送機。一般機械
材質アルミニウム
世界標準寸法のリニアガイドキャリッジです。
用途搬送機。一般機械
材質アルミニウム、イグリデュールJ
モジュラー式リニアガイドキャリッジ
用途搬送機。一般機械
リニアブッシュと寸法互換性があります。粉塵に対して耐性があります。
セット内容ドライリンR
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。イグリデュールA160材質と比較しより高い耐磨耗性を実現しました。
用途搬送機。一般機械。
セット内容イグリデュールB160製テープ
材質イグリデュールB160
長さ(mm)1000
厚さ(mm)0.71
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。一般的なすべりテープと比較し優れた耐摩耗性があります。
用途充填機。食品機械。
セット内容イグリデュールA160製テープ
材質イグリデュールA160
長さ(mm)1000
厚さ(mm)0.71
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。イグリデュールA160材質と比較しより高い耐磨耗性を実現しました。
用途搬送機。一般機械。
セット内容イグリデュールB160製テープ
材質イグリデュールB160
長さ(mm)1000
幅(mm)500
使用温度範囲(℃)-50~90
材質ハウジング:イグミットG、球面ボール:イグリデュールW300
シリーズEシリーズ
ベアリング圧入球面ベアリング
最大静圧縮荷重(N)ラジアル:、アキシアル:
材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300
材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300
材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.46
幅外寸(mm)49
幅内寸(mm)38
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.20
ピッチ(mm)20
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.28
幅外寸(mm)38.2
幅内寸(mm)30
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.00
ピッチ(mm)20
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.25
幅外寸(mm)28.2
幅内寸(mm)20
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.00
ピッチ(mm)13
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.10
幅外寸(mm)16
幅内寸(mm)10
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.40