5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS-232Cシリアル通信、最高921600bpsに対応。 USB1.1/USB2.0規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。 送信128byte 受信384byteのバッファメモリを搭載。 ドライバソフトウェアによりWindowsの標準COMポートとして使用可能。
セット内容本体のみ インターフェースUSB 2.0 伝送速度(bps)300~921300 使用コネクタD-SUB、9-pin (オス) アズワン品番64-8863-63 チャネル数1ch×RS-232C(非同期)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50 I/Oアドレス128ポート占有 割り込みレベル1点 制御対象ステッピングモータおよびサーボモータドライバユニット(パルス列入力方式)
1個
68,980 税込75,878
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)0~50 外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×106.68 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) I/Oアドレス128ポート占有 割り込みレベル1点 制御対象ステッピングモータおよびサーボモータドライバユニット(パルス列入力方式)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大8軸のモータ制御が可能。
使用コネクタ0.8mmピッチ、100-pin(メス)×2 応答速度(出力)1MHz(オープンコレクタ)、3MHz(TTL)、5MHz(差動) バス仕様PCI 速度(Mpps)0.1~1、0.1~6.5 DMAチャネル数8ch(カウンタ)、8ch(モーション制御)
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

最大4軸のモータ制御が可能。
使用コネクタ0.8mmピッチ、100-pin(メス) 応答速度(出力)1MHz(オープンコレクタ)、3MHz(TTL)、5MHz(差動) バス仕様PCI 速度(Mpps)0.1~1、0.1~6.5 DMAチャネル数4ch(カウンタ)、4ch(モーション制御)
1個
98,980 税込108,878
3日以内出荷

『産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング