高速ラインドライバ出力4軸モーションコントロールボードCONTEC(コンテック)3日以内出荷
最大4軸のモータ制御が可能。
使用コネクタ0.8mmピッチ、100-pin(メス)応答速度(出力)1MHz(オープンコレクタ)、3MHz(TTL)、5MHz(差動)バス仕様PCI速度(Mpps)0.1~1、0.1~6.5DMAチャネル数4ch(カウンタ)、4ch(モーション制御)
高速ラインドライバ出力モーションコントロールボードCONTEC(コンテック)当日出荷から3日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×106.68使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス128ポート占有割り込みレベル1点制御対象ステッピングモータおよびサーボモータドライバユニット(パルス列入力方式)
モーションコントロールボードCONTEC(コンテック)当日出荷から29日以内出荷
外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50I/Oアドレス128ポート占有割り込みレベル1点制御対象ステッピングモータおよびサーボモータドライバユニット(パルス列入力方式)
『産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります
産業用SSDアドテック税込¥109,978¥99,980