Amphenol RJ、C PLASTIC、C5E シールド製品は、ケーブルアセンブリで使用されているメスタイプイーサネットコネクタです。これらのコネクタは、Cat5e タイプケーブルに使用されますこのコネクタは IP67 等級の防水性を備えています プラグは金めっきされシールド付きです
仕様●LANカテゴリ:Cat5e●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1.5m
アズワン品番65-7371-43
1袋(100個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
Amphenol RJ、C METAL、C5E SHIELDED シリーズの製品は、ケーブルアセンブリで使用されるメスタイプイーサネットコネクタです。これらのコネクタは、Cat5e タイプケーブルに使用されますパネルナットは亜鉛合金及びニッケルでできています めっき済み このコネクタは IP67 等級です プラグは金めっきされシールド付きです
仕様●LANカテゴリ:Cat5e●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1.5m
アズワン品番65-7382-44
1袋(100個)
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
終端処理 = 終端処理済み。コネクタ 2 = Nタイプ。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。特性インピーダンス = 50 Ω。長さ = 250mm。導体ストランドタイプ = ソリッド。導体材質 = ベリリウム銅℃。Amphenol SilverLineテストケーブル、18 GHz、Nプラグ対Nプラグ. Amphenol SilverLine Nプラグ対Nプラグテストケーブル(オスコンタクト付き)は、幅広いテスト用途及び相互接続用途向けに設計された、耐久性の高い高性能18 GHz RFテストケーブルアセンブリです。 これらのNプラグ対NプラグSilverline RFテストケーブルは、耐摩耗性ストレインリリーフシステムを備えたステンレススチールNコネクタ付き純PTFE絶縁ケーブルととともに組み立てられます。 Amphenol SilverLine RFケーブルは、曲げ及び挿抜が繰り返される用途で、優れた耐久性を提供します。 SilverLine 18 GHz Nプラグ対Nプラグテストケーブルは、製造、フィールドテスト及びラボテスト環境用途に最適で、外装及び非外装ケーブルタイプを用意しています。. 長い屈曲寿命 フェーズ及び損失の安定性 三重シールドケーブル 挿抜を繰り返しても性能が低下しないステンレススチールコネクタ 金めっきベリリウム銅センターコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥58,390
税込¥64,229
5日以内出荷
『産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 産業用PC本体
- 産業用PC部品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。