仕様●Siemens LED Base BA 15d は信号カラム用に設計されています。重量は 0.020 Kg です●コード番号:203-8813
アズワン品番65-7345-07
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
Siemens SENTRON シリーズ 5TE5 LED ランプは、電圧範囲が 12 → 60 V で、電圧タイプは AC / DC です。ダイオードや光源などのコンポーネントで構成されています。白LED
仕様●種類:LEDランプ●併用可能製品:5TE4 押ボタン●シリーズ:5TG●コード番号:213-1404
アズワン品番65-7796-51
1袋(5個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
連続光素子、内蔵LED、黄色、24 V ac/dc、直径50 mm
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:黄●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:67mm●ベース直径:50mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-1638
アズワン品番65-7308-45
1個
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
連続光素子、内蔵LED、赤色、24 V ac/dc、直径50 mm
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:赤●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:67mm●IP保護等級:IP54●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-1639
アズワン品番65-7307-11
1個
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
内蔵信号ランプ、回転ライト、内蔵 LED、赤色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:赤●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:40mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:190-6072
アズワン品番65-7342-32
1個
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
内蔵信号ランプ、リピートフラッシュライト、内蔵 LED、青色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:点滅●発光色:青●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:190-6061
アズワン品番65-7347-48
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Siemans Sirius 8 WD4 サイレン素子 Sirius 8WD4 サイレン素子は、Visual や音響警告デバイス用、複雑なプロセスの制御用など、信号カラムをモジュール式で設置 高度な保護機能により、この頑丈なデバイスは産業用途に適しており、衝撃や振動に対して非常に高い耐性を発揮します。確実なバヨネット機構により、簡単な取り付けと音響素子の迅速な交換が可能です。音響エレメントは、トーンと音量で調整できます。 連続ライトに加えて、フラッシュライト、点滅ライト、回転ライトは、さまざまな色と電圧のものがあり、ブザーやサイレンも用意されています。さまざまな直径で提供できます。また、AS インターフェイスへの接続を介して通信機能をオプションで提供することもできます。また、1 つの光モジュールで複数の LED を使用して、最適な光分散を実現します。 脚、パイプ、アダプタ、白熱灯、LED、パイプアダプタなどがアクセサリとして用意されています。 特長と利点 モジュール式インストール 小型設計 頑丈で信頼性の高い構造 耐衝撃、耐振設計 調整可能な音響素子 IP65等級 102 dB 出力 用途 産業用信号カラム オーディオ警告デバイス Visual Warning 複雑なプロセス制御
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:サウンダモジュール●多機能:あり●電源電圧:24 V ac/dc●最大デシベル:102dB●高さ:70mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-1643
アズワン品番65-7302-06
1個
¥77,980
税込¥85,778
欠品中
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。