表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品 :「フランジ 規格 寸法」の検索結果
LAN通信によって制御可能な壁面取付けタイプ。多彩な表現が可能で視認性を高めます。
付属品なべ小ねじ(M4X25)×4個, 平座金(Φ4X8X0.5)×4個, フランジ付六角ナット(M4)×4個
種別積層信号灯
材質レンズ:PC、ボディ:ABS
質量(kg)0.42
色ボディ色:クロムメッキ仕様
取付方式壁面取付
段数4
適合規格UL508, CSA-C22.2 No.14, FCC Part15 SubpartB(Class A), ICES-003 Issue 7(Class A), EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, KS C 9610-6-4, KS C 9610-6-2
定格電圧(V)DC24
動作種別信号灯:10パターン+消灯、表示色:9色、吹鳴パターン:7パターン
定格消費電力(W)5.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×37.5×206
保護等級IP23 (IEC 60529) ※取付用ネジ部除く/壁面・正方向取付時
保存温度(℃)-10~+60
光源LED
取付場所屋内/壁面取付
通信方式Ethernet (IEEE802.3 準拠), 10BASE-T/100BASE-TX (Auto-MDI/MDIX対応)
LED色9色(赤、黄、檸檬、緑、空、青、紫、桃、白)
グローブ種別クリアグローブ
使用周囲温度(℃)-10~+55
ブザー音吹鳴パターン:7パターン
引出し線長さ(mm)1000
取付方向正方向
電圧許容範囲(V)定格電圧±10%
配線方式電源入力:キャブタイヤコード、Ethernet:RJ-45コネクタ(メス)
点滅数(回/分)No.1:点灯, No.2:点滅(0.5sec ON/0.5sec OFF), No.3:点滅(0.25sec ON/0.25sec OFF), No.4:点滅(0.1sec ON/0.1sec OFF), No.5:シングルフラッシュ, No.6:ダブルフラッシュ, No.7:トリプルフラッシュ, No.8:グラデーション(明暗), No.9:右流動, No.10:左流動
音色No.1:連続音(ピー)/2420Hz, No.2:断続音(ピピピ)/2420Hz 0.05sec ON/0.05sec OFF, No.3:断続音(ピッピッ)/2420Hz 0.5sec ON/0.5sec OFF, No.4:連続音(ピー)/3600Hz, No.5:断続音(ピピピ)/3600Hz、0.05sec ON/0.05sec OFF, No.6:断続音(ピッピッ)/3600Hz、0.5sec ON/0.5sec OFF, No.7:高低音(ピポピポ)/2420Hz & 3600Hz
音圧感度(dB)88(at 1m)
使用周囲湿度(%RH)85以下、氷結・結露なきこと
保存湿度(%RH)85%RH以下、氷結・結露なきこと
1個
¥68,980
税込¥75,878
17日以内出荷
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。