「定格電圧(V) 」から絞り込む
カテゴリ: 表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品ブランド: PATLITE(パトライト/旧:春日電機)すべて解除
音声対応ネットワーク制御信号灯 直径60mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 翌日出荷
3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧88dB)。AWS/Azure接続対応。TTS(Text to Speech)機能搭載。TLS1.2/OAuth対応。
仕様 標準仕様、ACアダプタ同梱 取付方式 正方向 段数 3 定格電圧(V) AC100~240 保護等級 IP20 LED色 赤黄緑 使用周囲温度(℃) 0~40 太さ(Φmm) 60
音声対応ネットワーク制御信号灯 直径40mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 8日以内出荷
3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧88dB)。AWS/Azure接続対応。TTS(Text to Speech)機能搭載。TLS1.2/OAuth対応。
仕様 メール送信 付属品 ACアダプタ同梱 取付方式 直付け 段数 3 適合規格 UL62368-1、 CSA C22.2 No.62368-1、 FCC Part 15 Subpart B(Class A)、 ICES-003(Class A)、 EN 55032(Class A)、 EN 55035、 EN IEC 63000 定格電圧(V) AC100~240 動作種別 点灯/点滅 外径(Φmm) 40(信号灯部) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 88×161×270 保護等級 IP20 光源 LED 取付場所 屋内 通信方式 Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応) LED色 赤黄緑 使用周囲温度(℃) 0~40 取付方向 正方向 ネットワークタイプ IPv4/IPv6 IPアドレス 手動設定・DHC自動設定 音圧感度(dB) 88
ネットワーク制御信号灯 直径60mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 予約販売
3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧80dB)。AWS/Azure接続対応。TLS1.2/OAuth対応。
仕様 メール送信 段数 3 定格電圧(V) AC100~240 外径(Φmm) 40(信号灯部) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 88×161×270 通信方式 Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応) LED色 赤黄緑 ブザー音 5パターン ネットワークタイプ IPv4/IPv6 音圧感度(dB) 80 電源アダプタ ACアダプタなし 音量調節 可
積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ブザーユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
付属品 Oリング×2個 適合機種 LR10 材質 PC 質量(kg) 0.096 色 オフホワイト タイプ ブザーユニット 定格電圧(V) DC24 外径(Φmm) 100 使用周囲温度(℃) -20~+50 音色 No.1:断続音(ピピピ)、No.2:連続音 (ピー)、No.3:高低音(ピポピポ)、No.4:スイープ音(ヒューン) 音圧感度(dB) 92(at 1m) 使用周囲湿度(%RH) 90以下、結露なきこと
積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ボディユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 3日以内出荷 から 17日以内出荷
付属品 平座金(M5)SUS×3個、六角ナット(M5)SUS×3 適合機種 LR10 材質 PC 色 オフホワイト タイプ ボディユニット 取付方式 直付け 外径(Φmm) 100 保護等級 IP6X, IPX6(IEC 60529), IPX9K(ISO 20653), TYPE 4X,13(NEMA, UL50E)/正方形取付 取付場所 屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E)) 使用周囲温度(℃) -20~+50 取付方向 正方向/逆方向 取付板厚(mm) 最大6 使用周囲湿度(%RH) 90以下、結露なきこと
壁面取付け 積層信号灯(LAN対応)WE-LANシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 12日以内出荷
LAN通信によって制御可能な壁面取付けタイプ。多彩な表現が可能で視認性を高めます。
付属品 なべ小ねじ(M4X25)×4個, 平座金(Φ4X8X0.5)×4個, フランジ付六角ナット(M4)×4個 種別 積層信号灯 材質 レンズ:PC、ボディ:ABS 質量(kg) 0.42 色 ボディ色:クロムメッキ仕様 取付方式 壁面取付 段数 4 適合規格 UL508, CSA-C22.2 No.14, FCC Part15 SubpartB(Class A), ICES-003 Issue 7(Class A), EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, KS C 9610-6-4, KS C 9610-6-2 定格電圧(V) DC24 動作種別 信号灯:10パターン+消灯、表示色:9色、吹鳴パターン:7パターン 定格消費電力(W) 5.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×37.5×206 保護等級 IP23 (IEC 60529) ※取付用ネジ部除く/壁面・正方向取付時 保存温度(℃) -10~+60 光源 LED 取付場所 屋内/壁面取付 通信方式 Ethernet (IEEE802.3 準拠), 10BASE-T/100BASE-TX (Auto-MDI/MDIX対応) LED色 9色(赤、黄、檸檬、緑、空、青、紫、桃、白) グローブ種別 クリアグローブ 使用周囲温度(℃) -10~+55 ブザー音 吹鳴パターン:7パターン 引出し線長さ(mm) 1000 取付方向 正方向 電圧許容範囲(V) 定格電圧±10% 配線方式 電源入力:キャブタイヤコード、Ethernet:RJ-45コネクタ(メス) 点滅数(回/分) No.1:点灯, No.2:点滅(0.5sec ON/0.5sec OFF), No.3:点滅(0.25sec ON/0.25sec OFF), No.4:点滅(0.1sec ON/0.1sec OFF), No.5:シングルフラッシュ, No.6:ダブルフラッシュ, No.7:トリプルフラッシュ, No.8:グラデーション(明暗), No.9:右流動, No.10:左流動 音色 No.1:連続音(ピー)/2420Hz, No.2:断続音(ピピピ)/2420Hz 0.05sec ON/0.05sec OFF, No.3:断続音(ピッピッ)/2420Hz 0.5sec ON/0.5sec OFF, No.4:連続音(ピー)/3600Hz, No.5:断続音(ピピピ)/3600Hz、0.05sec ON/0.05sec OFF, No.6:断続音(ピッピッ)/3600Hz、0.5sec ON/0.5sec OFF, No.7:高低音(ピポピポ)/2420Hz & 3600Hz 音圧感度(dB) 88(at 1m) 使用周囲湿度(%RH) 85以下、氷結・結露なきこと 保存湿度(%RH) 85%RH以下、氷結・結露なきこと
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 LEDユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 当日出荷 から 21日以内出荷
付属品 Oリング1個(ユニットに装着済)材質:シリコンゴム 質量(kg) 0.06(公差±10%) 適合規格 UL508、CSA-C22.2 No.14/EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)/RoHs指令(EN 50581) グローブ種別 PC(難燃グレードV-2) 使用周囲温度(℃) -20~50 使用周囲湿度 90%RH以下/結露なきこと
積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 ボディユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 翌日出荷 から 8日以内出荷
付属品 平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×3 種別 積層信号灯 材質 PC 取付方式 直付け 適合規格 UL508、 CSA-C22.2 No.14 (File No.E215660)、 EN61000-6-4、 EN61000-6-2、 EN IEC 63000、 KS C 9610-6-4、 KS C 9610-6-2、 FCC Part15 SubpartB ClassA、 ICES-003 Class A、 TR CU 020、 TR EAEU 037 定格電圧(V) DC24 動作種別 点灯、点滅、回転、トリプルフラッシュ、減光点灯、減光点滅、ブザーなし 配線接続方法 キャブタイヤコード 外径(Φmm) 70 定格消費電力(W) 2 保護等級 IP6X、IPX6(IEC 60529)、IPX9K(ISO 20653)、TYPE 4X、13(NEMA、UL50E)/正方形取付 取付場所 屋内 使用周囲温度(℃) -20~50 使用周囲湿度 90%RH以下/結露なきこと 保存温度範囲(℃) -30~60 取付方向 正方向 公称断面積(mm2 ) 電源線:AWG18、信号線:AWG24 取付板厚(mm) 最大7 色(本体) オフホワイト 点滅数(回/分) 点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120 待機電力(W) 0.2 色(グローブ) カラー 使用周囲湿度(%RH) 90以下、結露なきこと
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 ボディユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 翌日出荷 から 21日以内出荷
タイプ ワンタッチ組立てLED積層信号灯 適合規格 EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A 動作種別 点灯、滅無、ブザー無 配線接続方法 キャブタイヤコード 外径(Φmm) 60 取付場所 屋内 使用周囲温度(℃) -20~50 使用周囲湿度 90%RH以下/結露なきこと 保存温度範囲(℃) -30~60 取付方向 正方向 色(本体) オフホワイト 使用周囲湿度(%RH) 90以下、結露なきこと
積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ用 ボディユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 翌日出荷 から 17日以内出荷
材質 PC タイプ ワンタッチ組立てLED積層信号灯 適合規格 EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A 動作種別 点灯、滅無、ブザー無 適合本体シリーズ名 LR5 外径(Φmm) 50 保護等級 IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4X、13環境条件:正方向取付時 取付場所 屋内 電線仕様-種別 UL2464(Φ7.5)、信号線AWG24/電源線AWG24 使用周囲温度(℃) -20~50 使用周囲湿度 90%RH以下/結露なきこと 保存温度範囲(℃) -30~60 取付方向 正方向 色(本体) オフホワイト 使用周囲湿度(%RH) 90以下、結露なきこと
USB制御積層信号灯 LR6-USB用 ボディユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 当日出荷
定格電圧(V) DC 5V(USBバスパワー) 付属品 フランジ付六角ナット(M4)×3個/ケーブルタイ(結束バンド)×1個/ダイジェスト版取扱説明書 質量(g) 140(±10%) 適合規格 UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07/FCC Part15 Subpart B Class B/ICES-003/EMC指令(EN 61000-6-3,EN 61000-6-2,EN55032 ClassB,EN55024)/KC(KN 32,KN 35)/RoHS指令(EN 50581) 対応OS Microsoft(R)/Windows(R)7(32bit,64bit)/Windows(R)8(32bit,64bit)(Windows(R)8 RT除く)/Windows(R)8.1(32bit,64bit)(Windows(R)8.1 RT除く)/Windows(R)10(32bit,64bit) 対応 LR6-E-□型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青),C(白))/LR6-E-□Z型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青))/LR6-E-MZ型(マルチカラー)(別売) 保護等級 IP65(IEC 60529)/NEMA TYPE 4X,13 取付場所 屋内 通信方式 USB2.0 Full Speed インターフェース USBポート・・USB2.0準拠(バスパワー対応)/標準Bタイプ(メス) 使用周囲温度(℃) -20~+50 表示LED 点灯・消灯・パターン点灯(4種類) ブザー音 【動作】吹鳴・停止・パターン吹鳴(4種類)【周波数】13音階 A6,B♭6,B6,C7,D♭7,D7,E♭7,E7,F7,G♭7,G7,A♭7,A7【音圧】Typ.80dB(減音時:約-10dB)本体内部スイッチにて設定、環境条件:ブザー周波数2349.3Hz(ブザー開口部より前方1m) 使用周囲湿度 90%RH以下 結露なきこと 保存温度範囲(℃) -30~+60 保存湿度範囲 90%RH以下、結露なきこと 取付方向 正方向 電圧許容範囲 DC 5V±5% 操作部形状 ボリュームスイッチ×1 (音圧:大/小 2段階) 定格消費電流(A) 最大 500mA
積層信号灯 LRシリーズ用ポール変換アダプタ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 翌々日出荷
付属品 六角穴付き止めねじ2個、六角ナット(M17)1個、平座金(Φ17.5×Φ28×t2)1個 質量(kg) 0.28 サイズ Φ30×82mm 対応機種 LR□-□□□LJ□□/POLE22-□□□□AT 保護等級 IP20(製品取付時) 取付場所 屋内
信号灯付インターフェースコンバータ PHE PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 当日出荷 から 翌々日出荷
電圧許容範囲(V) AC90~264(ACアダプタ使用時) 定格消費電力 待機時:1.2W(AC100V時) 0.9W(DC24V時) 0.2W(DC5V時)/最大動作時:4.4W(AC100V時) 3.5W(DC24V時) 1.2W(DC5V時) 使用周囲温度(℃) 0℃~+40℃(氷結・結露なきこと) 使用周囲湿度 20%~85%RH(氷結・結露なきこと) 保存温度範囲(℃) -10℃~+60℃(氷結・結露なきこと) 保存湿度範囲 20%~85%RH(氷結・結露なきこと) 取付場所 屋内 取付方向 正方向 保護等級 IP20 質量(g) 545(±10%)ACアダプタ含まず 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 117×100×281.5(ゴム足含まず) 音圧 80dB以上(本体正面1m) インターフェース USBポート:USB2.0準拠(バスパワー対応)標準Bタイプ(メス)、シリアルポート:RS-232C準拠 D-Sub 9ピン(オス) 通信方式 USBポート:CDC(Communication Device Class)プロトコル、シリアルポート:調歩同期式 ボーレート 9600bps(パリティなし,ストップビット 1bit,データ長 8bit,フロー制御なし) 表示灯 クリアレンズ仕様 最上段>(赤・黄・緑)<最下段 操作 クリアスイッチ,設定用スイッチ,ブザースイッチ
積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 LEDユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 当日出荷 から 96日以内出荷
対応機種 LR4-□02WJ□W型シリーズ/LR4-□02LJ□W型シリーズ/LR4-□02PJ□W型シリーズ/LR4-□02QJ□W型シリーズ/LR4-□M2WJ□W型型シリーズ/LR4-□M2PJ□W型型シリーズ
積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ用 ブザーユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 当日出荷
適合本体シリーズ名 LR5 質量(kg) 0.050±10% タイプ ブザー 規格 UL 508,CSA-C22.2 No.14、EMC指令(EN 61000-6-4,EN 61000-6-2)、RoHs指令(EN 50581)、FCC Part15 SubpartB Class A 外径(Φmm) 50 使用周囲温度(℃) -20~+50 ブザー音 No.1 断続音(ピピピ)/ 3378Hz、No.2 連続音(ピー)/ 3378Hz、No.3 高低音(ピポピポ)/ 2016Hz & 3012Hz、No.4 スイープ音(ヒューン)/ 1000Hz-4032Hz(※設定は、DIPスイッチで切替可) 使用周囲湿度 90%RH以下、結露なきこと 音圧(dB/m) 85
積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 ボディユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 当日出荷 から 96日以内出荷
動作種別 点滅無、ブザー無 配線接続方法 キャブタイヤ 外径(Φmm) 40 保護等級 IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時 取付場所 屋内 使用周囲湿度 90%RH以下/結露なきこと 保存温度範囲(℃) -30~60 取付方向 正方向 色(本体) オフホワイト 使用周囲湿度(%RH) 90以下、結露なきこと
積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 ブザーユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 翌々日出荷
円筒型無孔性ブザー採用で360°全方位共鳴を実現しました。無孔性スピーカでありながら従来モデルをしのぐ音圧を実現しました。新ブザー音で人が聞き取り易いブザー音です。
用途 産業用機器の状態表示として。 トラスコ品番 835-8308 適合本体 LR7用 材質 ブザーケース:ポリカーボネート(PC) 幅(mm) 70 サイズ Φ70 高さ(mm) 53.5 質量(g) 69 奥行(mm) 70 消費電力(W) 1
『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります 表示灯・積層信号灯・シグナリング の新着商品 ページ: 1/ 3
ブラケット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 税込 ¥ 7,258 ¥ 6,598 バスケットへ