電圧許容範囲(V)AC90~264(ACアダプタ使用時)
定格消費電力待機時:1.2W(AC100V時) 0.9W(DC24V時) 0.2W(DC5V時)/最大動作時:4.4W(AC100V時) 3.5W(DC24V時) 1.2W(DC5V時)
使用周囲温度(℃)0℃~+40℃(氷結・結露なきこと)
使用周囲湿度20%~85%RH(氷結・結露なきこと)
保存温度範囲(℃)-10℃~+60℃(氷結・結露なきこと)
保存湿度範囲20%~85%RH(氷結・結露なきこと)
取付場所屋内
取付方向正方向
保護等級IP20
質量(g)545(±10%)ACアダプタ含まず
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×100×281.5(ゴム足含まず)
音圧80dB以上(本体正面1m)
インターフェースUSBポート:USB2.0準拠(バスパワー対応)標準Bタイプ(メス)、シリアルポート:RS-232C準拠 D-Sub 9ピン(オス)
通信方式USBポート:CDC(Communication Device Class)プロトコル、シリアルポート:調歩同期式 ボーレート 9600bps(パリティなし,ストップビット 1bit,データ長 8bit,フロー制御なし)
表示灯クリアレンズ仕様 最上段>(赤・黄・緑)<最下段
操作クリアスイッチ,設定用スイッチ,ブザースイッチ
1個
¥44,980~
税込¥49,478~
当日出荷から翌々日出荷
『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります
ブラケット
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥7,258
¥6,598
フラッシュ表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥26,378~
¥23,980~
回転灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥26,378
¥23,980
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥19,778~
¥17,980~
積層信号灯ユニット
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥4,288~
¥3,898~
表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥15,378~
¥13,980~
防爆積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥329,780
¥299,800
防爆表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥197,780
¥179,800
積層信号灯
Qlight
税込¥13,178~
¥11,980~
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥27,478~
¥24,980~
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥27,478~
¥24,980~
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥20,878
¥18,980
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥20,878
¥18,980
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥15,378~
¥13,980~
表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥15,378~
¥13,980~
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥175,780
¥159,800
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。