5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様防滴構造 材質ポリカーボネート 定格電圧(V)AC100 光源LED球 寸法(Φ×mm)100×141 電源コード(cm)51 音量(dB)88
1個
21,000 税込23,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高輝度LEDとステッピングモーターによるブラシレスのパルス駆動で制御。平常時と緊急時で回転数を変えられる仕様も取り揃えています。互換性のある取り付けピッチを2種、用意しています。(Φ50mmとΦ70mm)。耐振9Gを実現した強耐振型。
仕様●型番:VS10R-D48WNB●色:青●定格電圧:DC12~48V●仕様:ブザー無●材質:ABS樹脂、PC●光源:LED球●サイズ:Φ100×150mm●重量:0.47kg●消費電力:3.7W●保護等級:IP23●使用温度範囲:-20~60℃ アズワン品番65-3902-18
1台
14,600 税込16,060
翌日出荷

高輝度LEDとステッピングモーターによるブラシレスのパルス駆動で制御。平常時と緊急時で回転数を変えられる仕様も取り揃えています。互換性のある取り付けピッチを2種、用意しています。(Φ50mmとΦ70mm)。耐振9Gを実現した強耐振型。
仕様●型番:VS10R-D48WNY●色:黄●定格電圧:DC12~48V●仕様:ブザー無●材質:ABS樹脂、PC●光源:LED球●サイズ:Φ100×150mm●重量:0.47kg●消費電力:3.7W●回転数:130回/分●保護等級:IP23●使用温度範囲:-20~60℃ アズワン品番65-3902-16
1台
14,600 税込16,060
翌日出荷

高輝度LEDとステッピングモーターによるブラシレスのパルス駆動で制御。平常時と緊急時で回転数を変えられる仕様も取り揃えています。互換性のある取り付けピッチを2種、用意しています。(Φ50mmとΦ70mm)。耐振9Gを実現した強耐振型。
仕様●型番:VS10R-D48WNR●色:赤●定格電圧:DC12~48V●仕様:ブザー無●材質:ABS樹脂、PC●光源:LED球●サイズ:Φ100×150mm●重量:0.47kg●消費電力:3.7W●回転数:130回/分●保護等級:IP23●使用温度範囲:-20~60℃ アズワン品番65-3902-15
1台
14,600 税込16,060
翌日出荷

高輝度LEDとステッピングモーターによるブラシレスのパルス駆動で制御。平常時と緊急時で回転数を変えられる仕様も取り揃えています。互換性のある取り付けピッチを2種、用意しています。(Φ50mmとΦ70mm)。耐振9Gを実現した強耐振型。
仕様●型番:VS10R-D48WNG●色:緑●定格電圧:DC12~48V●仕様:ブザー無●材質:ABS樹脂、PC●光源:LED球●サイズ:Φ100×150mm●重量:0.47kg●消費電力:3.7W●保護等級:IP23●使用温度範囲:-20~60℃ アズワン品番65-3902-17
1台
14,600 税込16,060
翌日出荷

『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります