4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。コネクタ内蔵の壁付けブラケット取付けなら、機器輸送時の取り外し、再設置が簡単に行えます。ブザー付タイプは最大音量85dBです。外部音量調節ダイヤルにて最小70~最大85dBまで調節可能、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。AC100~240V仕様はNPNオープンコレクタ接続にのみ対応、グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯/消灯の視認性を高めることができます。耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。保護特性IP23(垂直面取付け時)~IP65(正方向取付け時)です。オプション品の使用により、異なります。
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。ブザー付タイプは最大音量85dBで、連続音・断続音を吹鳴します。外部音量調節ダイヤルにて最小70~最大85dBまで調節可能。NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。AC100~240V仕様はNPNオープンコレクタ接続にのみ対応。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。消灯時は無色透明なクリアグローブを選べば、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。保護特性IP65(正方向取付け時)です。オプション品の使用により、異なります。
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。ブザー付タイプは最大音量85dBで、連続音・断続音を吹鳴します。(外部音量調節ダイヤルにて最小60dB~最大85dBまで調節可能)。表示ユニットには、ディップスイッチを内蔵しており、各層毎に点灯・点
1個
61,980 税込68,178
10日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック信号灯 XVBLシリーズ
EN / IEC 60947-5-1。CSA C22-2 no14、UL 508、CCC、GOST。カバー、照明ヘッド装置、ベースユニット(直接 / チューブ固定)。熱が発生するため点灯信号としては適しません。Schneider XVBLキセノン信号灯。Schneider Harmony XVBL信号灯は、機械の開始 / 停止、資材切れ、技術者の呼び出し、障害信号など、機械動作 / 設置作業のさまざまな状態を表示でき
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:点滅●発光色:クリア●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:放電チューブ●電流タイプ:AC , DC●ベース直径:70mm●本体色:黒●ランプ含む:あり●シリーズ:XVBL●高さ:139mm●IP保護等級:IP65, IP66 アズワン品番65-7321-86
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります