表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品 :「屋外 表示灯」の検索結果
建設機械が求めるタフな環境性能と炎天下でも抜群の視認性。タフな環境性能。耐振110m/s2、耐衝撃1000m/s2。防塵と防水を高めたIP69K。高温高圧洗浄に対応。使用温度範囲 -40℃~+85℃。結露による曇りを防ぐベンチレーション機能搭載。EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応
質量(g)840
消費電力(W)約4
定格電圧(V)DC12~24
寸法(Φmm)100
保護等級IP6X、IPX6(IEC 60529)、IPX9K(ISO 20653)
取付場所屋内/屋外(建設機械可)/正方向
耐衝撃(m/s2)1000 11ms(IEC60068-2-27:2008)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐振動性能(m/s2)110(JIS D 1601:1995)
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。