特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)流線型回転灯 青
LED光源を使用したボルト取付タイプの回転灯です 本体内部のスイッチで多彩な発光パターンの選択が可能です 耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂 抜群の走行安定性 長寿命・高視認性
仕様●色味:青●サイズ(mm):W118×H111×D166●種別:流線型回転灯 アズワン品番67-5229-50
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青
Patlite シングルタワーライトですPatlite LR LED は、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は 24 V dc です。タワーライトはベースマウントです。LED はレッド、アンバー、グリーン、ブルーです。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環
1個
62,980 税込69,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青
Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトには、赤、橙、青、緑の LED があり、ベースマウントになっています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シル
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青
Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトには、赤、橙、青、緑の LED があり、ベースマウントになっています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点直接 / ケーブル取り付け モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます 点滅/ブザーなし レンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光( 2000 mcd 出力)を実現 完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 40 サイズ認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 Subpart B Class A IP65 KC (KN 61000-6-4、KN 61000-6-2、3) 低電圧指令 (IEC/EN60947-5-1、EN62471) UL508
仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:4●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 黄 / 緑 / 青●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:直接実装●高さ:259mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃●コード番号:169-8894 アズワン品番65-7311-13
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青
Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトには、赤、橙、青、緑の LED があり、ベースマウントになっています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます 点滅/ブザーなし リニアブラケット / ケーブルでポール取り付け レンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光( 2000 mcd 出力)を実現 完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 40 サイズ認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 Subpart B Class A IP65 KC (KN 61000-6-4、KN 61000-6-2、3) 低電圧指令 (IEC/EN60947-5-1、EN62471) UL508
仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:4●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 黄 / 緑 / 青●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:ポール取り付け●高さ:544mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP54●動作温度 Min:-20℃●コード番号:169-8886 アズワン品番65-7360-46
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青 / クリア
Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトには、赤、橙、緑、白、青の LED があり、ベースマウントになっています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。
仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:5●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 黄 / 緑 / 青 / クリア●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:88dB●取付方法:ポール取り付け●高さ:618.5mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP54●動作温度 Min:-20℃ アズワン品番65-7360-67
1個
78,980 税込86,878
欠品中

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青 / クリア
Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトには、赤、橙、青、白、緑の LED があり、ベースマウントになっています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点直接 / ケーブル取り付け モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます 点滅/ブザーなし レンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光( 2000 mcd 出力)を実現 完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 40 サイズ認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 Subpart B Class A IP65 KC (KN 61000-6-4、KN 61000-6-2 ) 低電圧指令 (IEC/EN60947-5-1、EN62471) UL508
仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:5●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:直接実装●高さ:299mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Max:+50℃●コード番号:169-8906 アズワン品番65-7353-46
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青 / クリア
Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトには、赤、橙、青、白、緑の LED があり、ベースマウントになっています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青
Patlite シングルタワーライトですPatlite LR LED は、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は 24 V dc です。タワーライトはベースマウントです。LED はレッド、アンバー、グリーン、ブルーです。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再
仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:4●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 黄 / 緑 / 青●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:ポール取り付け●高さ:549mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3m●接続タイプ:ケーブル●動作温度 Min:-20℃●コード番号:170-1803 アズワン品番65-7277-95
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青 / クリア
Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトには、赤、橙、緑、白、青の LED があり、ベースマウントになっています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます 点滅/ブザーなし 円形ブラケット / ケーブルでポール取り付け レンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光( 2000 mcd 出力)を実現 完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 60 サイズ認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 Subpart B Class A IP65等級 KC (KN 61000-6-4、KN 61000-6-2、3) 低電圧指令 (IEC/EN60947-5-1、EN62471) UL508
仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:5●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 黄 / 緑 / 青 / クリア●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●音圧レベル/1m:88dB●取付方法:ポール取り付け●高さ:589mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃●コード番号:169-7516 アズワン品番65-7305-21
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青
Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。 サウンドモジュールは、完全密閉により防水と防塵が強化されていながら、大きな音を全方向に発します。 モジュール化された「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます。 滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。
仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:4●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 黄 / 緑 / 青●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:ポール取り付け●高さ:544mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP54●本体色:シルバー●コード番号:170-1799 アズワン品番65-7326-41
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青 / クリア
Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトには、赤、橙、緑、白、青の LED があり、ベースマウントになっています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点直接 / ケーブル取り付け モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます 点滅/ブザーなし レンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光( 2000 mcd 出力)を実現 完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 60 サイズ認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 Subpart B Class A IP65等級 KC (KN 61000-6-4、KN 61000-6-2、3) 低電圧指令 (IEC/EN60947-5-1、EN62471) UL508
仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:5●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 黄 / 緑 / 青 / クリア●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●音圧レベル/1m:88dB●取付方法:直接実装●高さ:299mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3.3m●電源電圧:24 V dc●動作温度 Min:-20℃●コード番号:169-7520 アズワン品番65-7360-21
1個
59,980 税込65,978
欠品中

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青 / クリア
Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトには、赤、橙、青、白、緑の LED があり、ベースマウントになっています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点点滅 / ブザー モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます リニアブラケット / ケーブルでポール取り付け レンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光( 2000 mcd 出力)を実現 完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 40 サイズ認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 Subpart B Class A IP65 KC (KN 61000-6-4、KN 61000-6-2、3) 低電圧指令 (IEC/EN60947-5-1、EN62471) UL508
仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:5●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 黄 / 緑 / 青 / クリア●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:ポール取り付け●高さ:618.5mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP54●本体色:シルバー●コード番号:169-8896 アズワン品番65-7311-14
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青 / クリア
Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。(2000 mcd出力) 再設
仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:5●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 黄 / 緑 / 青 / クリア●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:ポール取り付け●高さ:589mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3m●電源電圧:24 V dc●動作温度 Min:-20℃ アズワン品番65-7360-63
1個
56,980 税込62,678
欠品中

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青 / クリア
Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。 サウンドモジュール
1個
66,980 税込73,678
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青
Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。(2000 mcd出力) 再設
仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:4●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●光効果:点滅 , 停止●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:直接実装●高さ:293.5mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3.3m●電源電圧:24 V dc●動作温度 Max:+50℃ アズワン品番65-7361-30
1個
56,980 税込62,678
欠品中

付属品Oリング1個(ユニットに装着済)材質:シリコンゴム 質量(kg)0.06(公差±10%) 適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14/EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)/RoHs指令(EN 50581) グローブ種別PC(難燃グレードV-2) 使用周囲温度(℃)-20~50 使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

対応機種LR4-□02WJ□W型シリーズ/LR4-□02LJ□W型シリーズ/LR4-□02PJ□W型シリーズ/LR4-□02QJ□W型シリーズ/LR4-□M2WJ□W型型シリーズ/LR4-□M2PJ□W型型シリーズ
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯 適合本体シリーズ名LR5 外径(Φmm)50 光源LED
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯 外径(Φmm)70 光源LED
1個
特価
2,690 税込2,959
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合機種LR10 材質PC 質量(kg)0.18 タイプLEDユニット 定格電圧(V)DC24 外径(Φmm)100 光源LED グローブ種別カラーグローブ 使用周囲温度(℃)-20~+50 使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ライトモジュール LR5シリーズ
Patlite シングルタワーライトですPatlite LED ライトユニットは、LR7 シリーズ用の LED ユニットです。ライトは、ハードウェアの再配線や再構成を行わなくても、シグナルタワーに追加したり、シグナルタワーから取り外したりできます。青色の LED があります。 モジュールユニットは、シグナルタワーから一度に 1 つずつ取り外す必要があります。モジュー
仕様●シリーズ:LR5●多機能:あり●発光色:クリア●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V dc●高さ:40mm●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃ アズワン品番65-7276-86
1個
9,998 税込10,998
欠品中

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ライトモジュール LR5シリーズ
Patlite シングルタワーライトですPatlite LED ライトユニットは、LR7 シリーズ用の LED ユニットです。ライトは、ハードウェアの再配線や再構成を行わなくても、シグナルタワーに追加したり、シグナルタワーから取り外したりできます。青色の LED があります。 モジュールユニットは、シグナルタワーから一度に 1 つずつ取り外す必要があります。モジュールユニットを TOP から GET に取り外すと、内部ハードウェアが損傷することがあります。特長と利点モジュール式の「ツイストアンドロック」シ
仕様●シリーズ:LR5●多機能:あり●発光色:クリア●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V dc●高さ:40mm●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃●コード番号:170-1721 アズワン品番65-7277-87
1個
8,298 税込9,128
欠品中

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)USB制御積層信号灯 LR6-USB用 ボディユニット
定格電圧(V)DC 5V(USBバスパワー) 付属品フランジ付六角ナット(M4)×3個/ケーブルタイ(結束バンド)×1個/ダイジェスト版取扱説明書 質量(g)140(±10%) 適合規格UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07/FCC Part15 Subpart B Class B/ICES-003/EMC指令(EN 61000-6-3,EN 61000-6-2,EN55032 ClassB,EN55024)/KC(KN 32,KN 35)/RoHS指令(EN 50581) 対応OSMicrosoft(R)/Windows(R)7(32bit,64bit)/Windows(R)8(32bit,64bit)(Windows(R)8 RT除く)/Windows(R)8.1(32bit,64bit)(Windows(R)8.1 RT除く)/Windows(R)10(32bit,64bit) 対応LR6-E-□型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青),C(白))/LR6-E-□Z型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青))/LR6-E-MZ型(マルチカラー)(別売) 保護等級IP65(IEC 60529)/NEMA TYPE 4X,13 取付場所屋内 通信方式USB2.0 Full Speed インターフェースUSBポート・・USB2.0準拠(バスパワー対応)/標準Bタイプ(メス) 使用周囲温度(℃)-20~+50 表示LED点灯・消灯・パターン点灯(4種類) ブザー音【動作】吹鳴・停止・パターン吹鳴(4種類)【周波数】13音階 A6,B♭6,B6,C7,D♭7,D7,E♭7,E7,F7,G♭7,G7,A♭7,A7【音圧】Typ.80dB(減音時:約-10dB)本体内部スイッチにて設定、環境条件:ブザー周波数2349.3Hz(ブザー開口部より前方1m) 使用周囲湿度90%RH以下 結露なきこと 保存温度範囲(℃)-30~+60 保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと 取付方向正方向 電圧許容範囲DC 5V±5% 操作部形状ボリュームスイッチ×1 (音圧:大/小 2段階) 定格消費電流(A)最大 500mA
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)壁面取付け 積層信号灯(LAN対応)WE-LANシリーズ
LAN通信によって制御可能な壁面取付けタイプ。多彩な表現が可能で視認性を高めます。
付属品なべ小ねじ(M4X25)×4個, 平座金(Φ4X8X0.5)×4個, フランジ付六角ナット(M4)×4個 種別積層信号灯 材質レンズ:PC、ボディ:ABS 質量(kg)0.42 ボディ色:クロムメッキ仕様 取付方式壁面取付 段数4 適合規格UL508, CSA-C22.2 No.14, FCC Part15 SubpartB(Class A), ICES-003 Issue 7(Class A), EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, KS C 9610-6-4, KS C 9610-6-2 定格電圧(V)DC24 動作種別信号灯:10パターン+消灯、表示色:9色、吹鳴パターン:7パターン 定格消費電力(W)5.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×37.5×206 保護等級IP23 (IEC 60529) ※取付用ネジ部除く/壁面・正方向取付時 保存温度(℃)-10~+60 光源LED 取付場所屋内/壁面取付 通信方式Ethernet (IEEE802.3 準拠), 10BASE-T/100BASE-TX (Auto-MDI/MDIX対応) LED色9色(赤、黄、檸檬、緑、空、青、紫、桃、白) グローブ種別クリアグローブ 使用周囲温度(℃)-10~+55 ブザー音吹鳴パターン:7パターン 引出し線長さ(mm)1000 取付方向正方向 電圧許容範囲(V)定格電圧±10% 配線方式電源入力:キャブタイヤコード、Ethernet:RJ-45コネクタ(メス) 点滅数(回/分)No.1:点灯, No.2:点滅(0.5sec ON/0.5sec OFF), No.3:点滅(0.25sec ON/0.25sec OFF), No.4:点滅(0.1sec ON/0.1sec OFF), No.5:シングルフラッシュ, No.6:ダブルフラッシュ, No.7:トリプルフラッシュ, No.8:グラデーション(明暗), No.9:右流動, No.10:左流動 音色No.1:連続音(ピー)/2420Hz, No.2:断続音(ピピピ)/2420Hz 0.05sec ON/0.05sec OFF, No.3:断続音(ピッピッ)/2420Hz 0.5sec ON/0.5sec OFF, No.4:連続音(ピー)/3600Hz, No.5:断続音(ピピピ)/3600Hz、0.05sec ON/0.05sec OFF, No.6:断続音(ピッピッ)/3600Hz、0.5sec ON/0.5sec OFF, No.7:高低音(ピポピポ)/2420Hz & 3600Hz 音圧感度(dB)88(at 1m) 使用周囲湿度(%RH)85以下、氷結・結露なきこと 保存湿度(%RH)85%RH以下、氷結・結露なきこと
1個
68,980 税込75,878
17日以内出荷

『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります