絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
- omron(オムロン)(140)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(79)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(62)
- Panasonic(パナソニック)(41)
- Aratas(旧:omron)(36)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(26)
- RS PRO(23)
- SPARKFUN(17)
- GB[制御機器](12)
- C&K(10)
- Dailywell Electronics(6)
- オータックス(旧:PATLITE/パトライト)(5)
- WURTH ELEKTRONIK(5)
- Adafruit(3)
- 池上(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- BOURNS(2)
- Alps Electric(2)
- ブランドをもっと見る
特価

超小型スライドスイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)1個欠品中仕様●タイプ:スライド●極数:単極●機能動作:ON-OFF-ON●操作部形状:角形●端子部形状:PC端子●端子間ピッチ:4.4mm●定格:AC125V-6A●ストローク:6.2mm●回路切換タイミング:ノンショーティング●LED:無●実装:入数:1個●スライドスイッチの操作方向と内部構造●操作方向の違い●スライドスイッチは、その名前のとおり「ツマミをスライドさせて操作するスイッチ」です。●図1 a)はツマミが縦に配置され、部品の上方向から操作するものです。●図1 b)はツマミが横に配置されたもので、横から操作します。●図1 c)はツマミの配置は横ですが、スライド操作が上下方向です。●それぞれ機能、目的により選択します。●内部構造●図2は一般的な1回路2接点のスライドスイッチの構造原理図です。●内部の可動接片(金属)をツマミを介してスライドさせる構造になっていて、図2 a)のように左へスライドさせると、可動接片を介して端子1と2が接続されます。●また、図2 b)のように右へスライドさせると、今度は端子2,3が接続されます。●※回路数、接点数、配線の接続はスイッチによって異なりますので回路図を確認の上、機能、目的により選択します。アズワン品番67-0442-25
小形スライドスイッチ ESシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)1個欠品中仕様●タイプ:スライド●極数:単極●機能動作:ON-ON●操作部形状:角形●端子部形状:タブ端子●端子間ピッチ:定格:AC250V-15A●ストローク:8mm●回路切換タイミング:ノンショーティング●LED:無●実装:入数:1個●スライドスイッチの操作方向と内部構造●操作方向の違い●スライドスイッチは、その名前のとおり「ツマミをスライドさせて操作するスイッチ」です。●図1 a)はツマミが縦に配置され、部品の上方向から操作するものです。●図1 b)はツマミが横に配置されたもので、横から操作します。●図1 c)はツマミの配置は横ですが、スライド操作が上下方向です。●それぞれ機能、目的により選択します。●内部構造●図2は一般的な1回路2接点のスライドスイッチの構造原理図です。●内部の可動接片(金属)をツマミを介してスライドさせる構造になっていて、図2 a)のように左へスライドさせると、可動接片を介して端子1と2が接続されます。●また、図2 b)のように右へスライドさせると、今度は端子2,3が接続されます。●※回路数、接点数、配線の接続はスイッチによって異なりますので回路図を確認の上、機能、目的により選択します。アズワン品番67-0442-47
超小型スライドスイッチ ASシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥629税込¥6921個11日以内出荷仕様●タイプ:スライド●極数:2極●機能動作:ON-OFF-ON●操作部形状:角形●端子部形状:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●定格:AC/DC48V-50mA●ストローク:2.2mm●回路切換タイミング:ノンショーティング●LED:無●実装:入数:1個●スライドスイッチの操作方向と内部構造●操作方向の違い●スライドスイッチは、その名前のとおり「ツマミをスライドさせて操作するスイッチ」です。●図1 a)はツマミが縦に配置され、部品の上方向から操作するものです。●図1 b)はツマミが横に配置されたもので、横から操作します。●図1 c)はツマミの配置は横ですが、スライド操作が上下方向です。●それぞれ機能、目的により選択します。●内部構造●図2は一般的な1回路2接点のスライドスイッチの構造原理図です。●内部の可動接片(金属)をツマミを介してスライドさせる構造になっていて、図2 a)のように左へスライドさせると、可動接片を介して端子1と2が接続されます。●また、図2 b)のように右へスライドさせると、今度は端子2,3が接続されます。●※回路数、接点数、配線の接続はスイッチによって異なりますので回路図を確認の上、機能、目的により選択します。アズワン品番67-0442-33
スライドスイッチ 1回路 2接点 スルーホールピン 上部設定型 接点金
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥139税込¥1531個9日以内出荷回路構成、操作方向、端子種類により計48種。銀接点、金接点を両ラインアップ。ストローク 2mm。リフロー対応。ツイン接点機構により高信頼性仕様●種別:スライドスイッチ●実装:PCB●端子形状:スルーホール●接点数:2●回路数:1●回路構成:SPDT●接点動作:ON-ON●操作部形状:角型●定格電圧(DC):50V●定格電流(DC):0.2A●長さor径:8.5mm●幅:3.5mm●厚さ:5.5mm●シリーズ名:CL-SBアズワン品番67-0459-72
小形スライドスイッチ ESシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)1個欠品中仕様●タイプ:スライド●極数:単極●機能動作:OFF-ON●操作部形状:角形●端子部形状:ねじ端子●端子間ピッチ:定格:AC125V-25A●ストローク:8mm●回路切換タイミング:ノンショーティング●LED:無●実装:入数:1個●スライドスイッチの操作方向と内部構造●操作方向の違い●スライドスイッチは、その名前のとおり「ツマミをスライドさせて操作するスイッチ」です。●図1 a)はツマミが縦に配置され、部品の上方向から操作するものです。●図1 b)はツマミが横に配置されたもので、横から操作します。●図1 c)はツマミの配置は横ですが、スライド操作が上下方向です。●それぞれ機能、目的により選択します。●内部構造●図2は一般的な1回路2接点のスライドスイッチの構造原理図です。●内部の可動接片(金属)をツマミを介してスライドさせる構造になっていて、図2 a)のように左へスライドさせると、可動接片を介して端子1と2が接続されます。●また、図2 b)のように右へスライドさせると、今度は端子2,3が接続されます。●※回路数、接点数、配線の接続はスイッチによって異なりますので回路図を確認の上、機能、目的により選択します。アズワン品番67-0442-48
超小型スライドスイッチ ASシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥609税込¥6701個11日以内出荷仕様●タイプ:スライド●極数:2極●機能動作:ON-ON●操作部形状:角形●端子部形状:RA端子(0.3インチピッチ)●端子間ピッチ:2.54mm●定格:AC/DC48V-50mA●ストローク:2.2mm●回路切換タイミング:ノンショーティング●LED:無●実装:入数:1個●スライドスイッチの操作方向と内部構造●操作方向の違い●スライドスイッチは、その名前のとおり「ツマミをスライドさせて操作するスイッチ」です。●図1 a)はツマミが縦に配置され、部品の上方向から操作するものです。●図1 b)はツマミが横に配置されたもので、横から操作します。●図1 c)はツマミの配置は横ですが、スライド操作が上下方向です。●それぞれ機能、目的により選択します。●内部構造●図2は一般的な1回路2接点のスライドスイッチの構造原理図です。●内部の可動接片(金属)をツマミを介してスライドさせる構造になっていて、図2 a)のように左へスライドさせると、可動接片を介して端子1と2が接続されます。●また、図2 b)のように右へスライドさせると、今度は端子2,3が接続されます。●※回路数、接点数、配線の接続はスイッチによって異なりますので回路図を確認の上、機能、目的により選択します。アズワン品番67-0442-31