受動部品その他関連用品 :「LEDボード」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●LED色 : 緑●LED数 : 2●実装タイプ : スルーホール実装●供給電圧 : 2.5 V●ピン数 : 4●ビュー角 : 70 °●主波長 : 568 nm●LED配置 : 直角●LED材質 : GaP●寸法 : 15.24 x 2.5 x 8.6mm●長さ : 15.24mm●幅 : 2.5mm●高さ : 8.6mm●強度 : 10mcd●Kingbright 4060 サブミニチュア LED インジケータ. Kingbright の 4060 ファミリは●基板 LED インジケータです。これらの製品では●黒色プラスチックハウジングにサブミニチュアLEDが搭載されています。ハウジングにより● LED はボードに対して直角に配置され● LED とのコントラストが高くなります。. 4060 LED インジケータの特長: マルチレベルスタック 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル スルーホール取り付け 広視野角 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
仕様●LED色 : 赤●LED数 : 2●実装タイプ : スルーホール実装●供給電圧 : 2.5 V●ピン数 : 4●ビュー角 : 70 °●主波長 : 625 nm●LED配置 : 直角●LED材質 : GaAsP●寸法 : 15.24 x 2.5 x 8.6mm●長さ : 15.24mm●幅 : 2.5mm●高さ : 8.6mm●強度 : 15mcd●Kingbright 4060 サブミニチュア LED インジケータ. Kingbright の 4060 ファミリは●基板 LED インジケータです。これらの製品では●黒色プラスチックハウジングにサブミニチュアLEDが搭載されています。ハウジングにより● LED はボードに対して直角に配置され● LED とのコントラストが高くなります。. 4060 LED インジケータの特長: マルチレベルスタック 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル スルーホール取り付け 広視野角 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
仕様●LED色 : 赤●LED数 : 4●実装タイプ : スルーホール実装●供給電圧 : 2.5 V●ピン数 : 8●ビュー角 : 40 °●主波長 : 625 nm●LED配置 : 直角●LED材質 : GaAsP●GaP●寸法 : 10.29 x 6.22 x 6.35mm●長さ : 10.29mm●幅 : 6.22mm●高さ : 6.35mm●強度 : 30mcd●Kingbright 2520 サブミニチュア LED. Kingbright の 2520 基板 LED インジケータは●単数ブロックと4個ブロックのパッケージで提供されます。これらは●黒色プラスチックハウジング内のサブミニチュア LED で構成されています。このハウジングは●ボードに対して直角の位置でLEDを固定します。. 2520 基板 LED インジケータの特長: サブミニチュア LED さまざまな色を用意 スルーホール実装 直角で黒いプラスチック製ハウジング 高コントラスト UL94 V-0に準拠 拡散レンズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様●LED色 : 赤●LED数 : 1●実装タイプ : スルーホール実装●供給電圧 : 2.5 V●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●主波長 : 625 nm●LED配置 : 直角●LED材質 : GaAsP●GaP●寸法 : 6.22 x 2.44 x 6.35mm●長さ : 6.22mm●幅 : 2.44mm●高さ : 6.35mm●強度 : 30mcd●Kingbright 2520 サブミニチュア LED. Kingbright の 2520 基板 LED インジケータは●単数ブロックと4個ブロックのパッケージで提供されます。これらは●黒色プラスチックハウジング内のサブミニチュア LED で構成されています。このハウジングは●ボードに対して直角の位置でLEDを固定します。. 2520 基板 LED インジケータの特長: サブミニチュア LED さまざまな色を用意 スルーホール実装 直角で黒いプラスチック製ハウジング 高コントラスト UL94 V-0に準拠 拡散レンズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。