受動部品その他関連用品 :「RGB」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●LED色: RGB●パッケージタイプ: PLCC 4●実装タイプ: 表面実装●LED数: 3●順方向電圧: 2.5 V、4 V、4.1 V●光度: 100 mcd、220 mcd、500 mcd●ピン数: 4●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 470 / 525 / 621 nm●寸法: 3.2×2.8×1.8mm●Kingbright SMTチップLED RGB. KingbrightのこのファミリのLEDは、表面実装(SMD)パッケージ内に3つのチップを備えています。 RGB (赤、緑、青) LEDは、無色透明のレンズと120 °の視野角を備えています。 様々なフットプリントサイズの多種多様なパッケージが揃っています。 RGBチップは共にフル色LEDを構成し、可視スペクトラムのあらゆる色を生み出します。これには白色光も含まれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。