リテルヒューズ 管ヒューズ 500mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0213.500MXPLITTELFUSE翌々日出荷
仕様●定格電流 : 500mA●ヒューズサイズ : 5 x 20mm●溶断速度 : T●定格電圧 : 250V ac●本体材質 : ガラス●シリーズ : 213●ガラスカートリッジヒューズは●短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに最適です。意図的に弱く作られているコンポーネントで●過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには●ヒューズの交換が必要です。 特長: ガラスカートリッジ 5 x 20 mmカートリッジサイズ T速度定格 耐サージ型 低遮断容量 代表的用途: カートリッジヒューズは●短絡や過電流から電気機器を比較的安価に保護することができ●モータ●エアコン●冷蔵庫●ポンプなどの電気機器の保護に使用可能で●次のような場所で利用されています。 産業用 商用 住宅 / 家庭用 自動車. 追加情報:. ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミックヒューズには●類似した特性があります。ただし●ヒューズの内側が見えることから●ガラス管ヒューズを選択する可能性があります。中が見えるため●ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 ヒューズのサイズ 5 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで●長さ約20 mm●直径5 mmとなっています。この製品は基板やパネルの保護で普及しており●対応する5 x 20ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズは「T」速度定格です。つまり●遅断型ヒューズで●耐サージヒューズと呼ばれることもあります。短時間であれば●短絡せずに高レベルの電流を許容できます。したがって●突然電流が変動しても●このヒューズがすぐに溶断することはありません。急激な高電流が必要な用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは●ヒューズが爆発又は破裂せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は●電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。このヒューズはLBC (低遮断容量)です。RoHS指令(10物質対応)対応
受動部品その他関連用品 の新着商品
ページ: 1/ 3