受動部品その他関連用品 :「0.3A ヒューズ」の検索結果
長さ(mm)7.4
幅(mm)3
高さ(mm)12.7
定格電圧72V
最大電流(A)40
方向【リード】ラジアル
保持電流(A)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電流(mA)600
最大抵抗(Ω)2.1
動作時間(s)3
電力損失(W)0.49
最小抵抗(Ω)0.88
1袋(10個)
¥649
税込¥714
翌々日出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。