受動部品その他関連用品 :「LED照明器具」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●バリスタ電圧: 277V●最大AC定格電圧: 320V●材料: 金属●シリーズ: LSP10●最大サージ電流: 10000A●長さ: 64mm●奥行き: 48mm●厚さ: 30mm●寸法: 64×48×30mm●ANSI C136.2/ IEEE C62.41.2位置分類C高暴露に適合 CE適合: IEC61643-11クラスII/ EN61643-11タイプ2. Littelfuse LSP10耐熱性バリスタモジュール. LSP10耐熱性バリスタモジュールは、商業用屋外LED照明器具で、過渡過電圧から器具を保護するために設計されたものです。 この耐熱性サージデバイスは並列接続と、致命的障害や火災に対する保護を強化する内蔵の熱遮断機能を備えています。 さらにこのLSP10耐熱SPDは、20 kA 8/20 usの最大放電電流、IP66保護、色分けされたワイヤリードのオプション、そして取り付け用フランジ付きの48×48×30 mmのコンパクトなフォームファクタを特長としています。直列接続の場合、照明器具への電力を切ることで熱障害を明確に知らせ、また信号でSPDモジュールの交換を知らせます。 このLSP10耐熱バリスタモジュールの一般的な用途には、屋外 / 商業用LED照明、道路照明、交通信号、デジタルサイネージ、街路照明、フラッドライトが含まれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
受動部品その他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。